<span Class='notranslate'>Rockwood </span> Bf107 X 70a.3 | Pull Plate Barrier-free Brass 3 X 12 In | 2rgr9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROCKWOOD BF107 X 70A.3 ดึงแผ่นทองเหลืองไร้สิ่งกีดขวาง 3 x 12 นิ้ว | AC3CFB 2RGR9

ROCKWOOD BF107 X 70A.3 แผ่นเพลททองเหลืองไร้สิ่งกีดขวาง 3 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3CFB รุ่น: BF107 X 70A.3ข้ามอ้างอิง: 2RGR9
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
฿5,115 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นดึงประตู
เสร็จสิ้นมันเงา
สไตล์กริปรอบฟรี Barrier
ความหนาของด้ามจับ3 / 4 "
ความยาว12 "
วัสดุทองเหลือง
การติดสกรูยึดพื้นผิว
เงื้อม0.05 "
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.09
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)42.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8302419015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาววัสดุการติดเงื้อมความกว้างราคา
ROCKWOOD BF107 X 70A.32D ดึงแผ่นสิ่งกีดขวางไร้สิ่งกีดขวาง 304 3 x 12 | AC3CEZ 2RGR6 BF107 X 70A.32Dประเภทที่น่าเบื่อ 30412 "เหล็กกล้าไร้สนิมสกรูยึดพื้นผิว0.05 "3"฿3,438
ROCKWOOD BF107 X 70B.32D316 ดึงแผ่นกั้นฟรี 316 3 1/2 x 15 | AC3CFN 2RGU6 BF107 X 70B.32D316ประเภทที่น่าเบื่อ 31615 "เหล็กกล้าไร้สนิมสกรูยึดพื้นผิว0.125 "3.5 "฿8,137
ROCKWOOD BF107 X 70B.28 ดึงแผ่นอะลูมิเนียมไร้สิ่งกีดขวาง | AC3CFP 2RGU7 BF107 X 70B.28น่าเบื่อ15 "อลูมิเนียมสกรูยึดพื้นผิว0.125 "3.5 "฿2,516
ROCKWOOD BF107 X 70C.32D ดึงแผ่นสิ่งกีดขวางไร้สิ่งกีดขวาง 304 4 x 16 | AC3CGA 2RGW3 BF107 X 70C.32Dประเภทที่น่าเบื่อ 30416 "เหล็กกล้าไร้สนิมสกรูยึดพื้นผิว0.05 "4"฿3,722
ROCKWOOD BF107 X 70C.32316 Pull Plate Barrier-free Dull 316 4 x 16 | AC3CGB 2RGW 5 BF107 X 70C.32316ประเภทที่น่าเบื่อ 31616 "เหล็กกล้าไร้สนิมสกรูยึดพื้นผิว0.05 "4"฿8,201
ROCKWOOD 132 X 70C.28 Pull Plate Oval Grip อลูมิเนียม 4 x 16 นิ้ว | AH2QGQ 2RGV3 132 X 70C 28น่าเบื่อ16 "อลูมิเนียมสกรูยึดพื้นผิว0.05 "4"฿2,323
ROCKWOOD 102 X 70C.28 จานดึง ด้ามจับกลม อลูมิเนียม 4 x 16 นิ้ว | AH2QGT 2RGW1 102 X 70C 28น่าเบื่อ16 "อลูมิเนียมสกรูยึดพื้นผิว0.05 "4"฿3,484

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROCKWOOD BF107 X 70A.3 แผ่นเพลททองเหลืองไร้สิ่งกีดขวาง 3 x 12 นิ้ว
฿5,115 / หน่วย