Ronstan Rf661 | Single Pulley Fix Eye 3/16 นิ้ว ความยาวโดยรวม 1 7/16in | 4frz6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RONSTAN RF661 รอกเดี่ยวคงที่ 3/16 นิ้วความยาวโดยรวม 1 7 / 16in | AD7PDQ 4FRZ6

RONSTAN RF661 มู่เลย์เดี่ยวตาเดียว 3/16 นิ้ว ความยาวรวม 1 7/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7PDQ รุ่น: RF661ข้ามอ้างอิง: 4FRZ6

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿779 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรอกเดี่ยว
ปริมาณกรณี1
Eye Inside Dia3 / 16 "
ความกว้างตา3 / 16 "
เสร็จสิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม
ความสูง13 / 32 "
วัสดุ316SS
แม็กซ์ ภาระ330 ปอนด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.437 "
เชือก Dia.3 / 16 "
มัดด้านนอก Dia3 / 4 "
ขนาด1.437 "
ชนิดภาพเขียนคงที่ตา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3 / 4 "
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าAU

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงแม็กซ์ ภาระ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเชือก Dia.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างราคา
RONSTAN RF185 รอกเดี่ยวคงที่ความยาว 2 นิ้ว | AD7PFN 4FTA1 RF18535 / 64 "660 ปอนด์2"5 / 16 "2"1.125 "1.12 "฿1,270

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RONSTAN RF661 มู่เลย์เดี่ยวตาเดียว 3/16 นิ้ว ความยาวรวม 1 7/16 นิ้ว
฿779 / หน่วย