ROTHENBERGER 00548A ขาตั้งต๊าปเกลียวท่อสำหรับ AA8JZA
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขาตั้งเครื่องต๊าปเกลียวท่อ |
ความจุโหลด | 400 ปอนด์ |
วัสดุ | โครงเหล็ก |
สูงสุด การแพร่กระจายของขา | 26 " |
จำนวนขา | 2 |
ความลึกโดยรวม | 26 " |
ความสูงโดยรวม | 25 " |
ความกว้างโดยรวม | 47 " |
ประเภทขาตั้ง | เปิดล้อด้วยถาดเครื่องมือ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | (2) กึ่งนิวเมติกยาง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 49.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 74.93 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 110.49 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
รหัส HS | 8466308000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
00045 | 28 " | 30 " | 50 " | ฿51,472 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.