Rotozip Ss355-10 | ชุดเลื่อยวงเดือน 120 V | 46u377 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ROTOZIP SS355-10 ชุดเลื่อยวงเดือน 120 V | AD6PFT 46U377

ROTOZIP SS355-10 ชุดเลื่อยเกลียว 120 โวลต์

In Stock
รายการ: AD6PFT รุ่น: SS355-10อ้างไขว้: 46U377
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
฿5,121 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเลื่อยวงเดือน
แอมป์ @ 120V5.5
ความจุ Collet1 ก.ค. 8 ก.ย. 1
ความยาวสายไฟ6ft
ความลึกของการตัด1"
ประเภทการจัดการตรง
ไม่มีโหลด RPM30,000
จำนวนตัวนำ20
ควบคุมความเร็วสวิตช์เปิด / ปิด
ความยาวของเครื่องมือ8.5 "
น้ำหนักเครื่องมือ2.5 ปอนด์
แรงดันไฟฟ้า120

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.41
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS8467290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • RotoZip SS355-10 เป็นชุดเลื่อยที่ประกอบด้วยเครื่องมือตัดเกลียว RotoSaw ความเร็วสูง Guidepoint และ Sabercut ZipBits และสามคอลเล็ตขนาด 1/8, 5/32 และ 1/4 นิ้ว
  • เครื่องมือเลื่อยของชุดนี้ใช้พลังงานจากมอเตอร์ MagnaCore 5.5 แอมป์ที่มีอัตรารอบต่อนาทีสูงสุด 30000
  • มาพร้อมกับสวิตช์กันกระแทกซึ่งช่วยให้สามารถเปิด / ปิดเครื่องมือได้ด้วยมือเดียวและช่องระบายอากาศเพื่อป้องกันฝุ่นและเศษเล็กเศษน้อยออกจากเครื่องมือ
  • ชุดเลื่อยวงเดือน RotoZip นี้เหมาะสำหรับการตัดด้วยมือเปล่าและการกระโดดและยังสามารถใช้กับชุดจัดการฝุ่นและไกด์คัตเตอร์วงกลม
  • RotoZip ยังมีชุดเลื่อยเกลียวที่ประกอบด้วย 6 แอมป์ เลื่อยวงเดือนขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ROTOZIP SS355-10 ชุดเลื่อยเกลียว 120 โวลต์
฿5,121 / หน่วย