จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RUB VALVES S33D15 บอลวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว | CF3EVJ

RUB VALVES S33D15 บอลวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: CF3EVJ รุ่น: S33D15
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
฿644 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
ขนาด1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13

รายละเอียดสินค้า:

บอลวาล์ว Rub Valves S33D15 ใช้เพื่อควบคุมการไหลของของไหลในระบบโดยการสั่งงานด้ามจับ มีประโยชน์ในการผลิต อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับก๊าซอันตราย

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • Rub Valve บอลวาล์ว S33D15 มีระบบการซีลแบบคู่สำหรับใช้งานทั้งสองทิศทาง
  • ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวระหว่างโลหะกับโลหะ จึงไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา
  • วาล์วนี้มีลูกบอลทองเหลืองชุบโครเมียมและที่นั่งที่หล่อลื่นตัวเองด้วยไฟเบอร์บริสุทธิ์พร้อมการออกแบบปากที่ยืดหยุ่นเพื่อความทนทานและแรงบิดต่ำ
  • ที่จับช่วยให้ระบุตำแหน่งลูกได้ง่ายและตัวหยุดที่จับบนตัวถังช่วยลดความเครียดที่ก้านวาล์ว

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ชุดจับยึด: บอลวาล์วนี้สามารถติดที่จับตัว T, ที่จับวงรีล็อคได้หรือที่จับสแตนเลสเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • อุปกรณ์ล็อค: บอลวาล์วนี้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ล็อคที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อป้องกันการเข้าถึงวาล์วโดยไม่ได้รับอนุญาต

มาตรฐานและการรับรอง:

  • GOST-R
  • EAC
  • ได้มาตรฐาน

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม บอลวาล์ว Rub Valves S33D15 ทำจากอะไร?

A. วาล์วถู บอลวาล์ว S33D15 มีตัวเรือนทองเหลืองชุบนิกเกิลพ่นทรายแบบหลอมด้วยความร้อน ฝาปิดที่มีล็อคไทต์หรือน้ำยาซีลเกลียวที่เทียบเท่ากัน และด้ามจับเหล็กกล้าคาร์บอน Geomet เคลือบด้วยพีวีซีแบบจุ่มสำหรับการป้องกันความร้อน ไฟฟ้า และการกัดกร่อน

Q. อุณหภูมิและความดันในการทำงานของบอลวาล์วนี้คืออะไร?

A. บอลวาล์ว Rub S33D15 มีอัตราแรงดันสูงสุด 65 บาร์ (940 PSI) และอุณหภูมิในการทำงานตั้งแต่ -40 ถึง 170 องศาเซลเซียส (-40 ถึง 350 องศาฟาเรนไฮต์)

ถาม: มีเกลียวใดบ้างในบอลวาล์ว S33D15

A. บอลวาล์ว Rub S33D15 มี EN 10226-1, ISO 228 ตัวเมียขนานกันโดยเกลียวตัวเมียที่ปลายทั้งสองด้านเพื่อรับข้อต่อตัวผู้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดราคา
RUB VALVES S33B00 บอลวาล์ว งานหนัก ขนาด BSPP 1/4 นิ้ว ทองเหลือง ตัวเมีย เต็มพอร์ต ก้านโยก | CF3EUX S33B001 / 4 "฿511
RUB VALVES S33B15 บอลวาล์ว ขนาด 1/4 นิ้ว | CF3EUY S33B151 / 4 "฿586
RUB VALVES S33B16 บอลวาล์ว ขนาด 1/4 นิ้ว | CF3EUZ S33B161 / 4 "฿511
RUB VALVES S33B20 บอลวาล์ว ขนาด 1/4 นิ้ว ชาย x หญิง | CF3EVA S33B201 / 4 "฿548
RUB VALVES S33B26 บอลวาล์ว ขนาด 1/4 นิ้ว ชาย x หญิง | CF3EVB S33B261 / 4 "฿548
RUB VALVES S33C00 บอลวาล์ว Heavy Duty ขนาด BSPP 3/8 นิ้ว ทองเหลือง ตัวเมีย เต็มพอร์ต ก้านโยก | CF3EVC S33C003 / 8 "฿511
RUB VALVES S33C15 บอลวาล์ว ขนาด 3/8 นิ้ว | CF3EVD S33C153 / 8 "฿586

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RUB VALVES S33D15 บอลวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว
฿644 / หน่วย