Rubberfab A40mpgr-tf-250-e | ปะเก็น 2-1/2 นิ้ว Tuf Flex | 38r091 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RUBBERFAB A40MPGR-TF-250-E ปะเก็น 2-1 / 2 นิ้ว Tuf Flex | AC7MGU 38R091

RUBBERFAB A40MPGR-TF-250-E ปะเก็น 2-1/2 นิ้ว ทัฟเฟล็กซ์

In Stock
รายการ: AC7MGU รุ่น: A40MPGR-TF-250-Eข้ามอ้างอิง: 38R091
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
฿2,202 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็น
การเชื่อมต่อไตรแคลมป์
ภายใน Dia2.374 "
วัสดุทัฟเฟล็กซ์
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ภายนอก Dia.3.05 "
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 300 องศา F
ขนาดท่อ2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.2
รหัส HS3926904500
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: TUF-FLEX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อการเชื่อมต่อภายใน Diaวัสดุตรวจจับโลหะได้ภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยความหนาราคา
RUBBERFAB A42MPGR-TF-050-E ปะเก็น 1/2 นิ้วทัฟเฟล็ก | AC7MGN 38R086 A42MPGR-TF-050-E1 / 2 "ไตรแคลมป์-ทัฟเฟล็กซ์ไม่--20 ถึง 300 องศา F-฿1,582
RUBBERFAB A42MPGR-TF-075-E ปะเก็น 3/4 นิ้วทัฟเฟล็ก | AC7MGP 38R087 A42MPGR-TF-075-E3 / 4 "ไตรแคลมป์-ทัฟเฟล็กซ์ไม่--20 ถึง 300 องศา F-฿1,516
RUBBERFAB A40MPGR-TF-100-E ปะเก็น 1 นิ้วทัฟเฟล็ก | AC7MGQ 38R088 A40MPGR-TF-100-E1"ไตรแคลมป์0.875 "ทัฟเฟล็กซ์ไม่1.984 "-20 ถึง 300 องศา F-฿1,517
RUBBERFAB A40MPGR-TF-150-E ปะเก็น 1-1 / 2 นิ้ว Tuf Flex | AC7MGR 38R089 A40MPGR-TF-150-E1.5 "ไตรแคลมป์1.377 "ทัฟเฟล็กซ์ไม่1.984 "-20 ถึง 300 องศา F-฿1,746
RUBBERFAB A40MPGR-TF-200-E ปะเก็น 2 นิ้วทัฟเฟล็ก | AC7MGT 38R090 A40MPGR-TF-200-E2"ไตรแคลมป์1.874 "ทัฟเฟล็กซ์ไม่2.52 "-20 ถึง 300 องศา F-฿1,908
RUBBERFAB A40MPGR-TF-300-E ปะเก็น 3 นิ้วทัฟเฟล็ก | AC7MGV 38R092 A40MPGR-TF-300-E3"ไตรแคลมป์2.878 "ทัฟเฟล็กซ์ไม่3.583 "-20 ถึง 300 องศา F-฿2,920
RUBBERFAB A40MPGR-TF-400-E ปะเก็น Tuf Flex 4 นิ้ว | AC7MGW 38R093 A40MPGR-TF-400-E4"ไตรแคลมป์3.843 "ทัฟเฟล็กซ์ไม่4.685 "-20 ถึง 300 องศา F-฿3,425

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RUBBERFAB A40MPGR-TF-250-E ปะเก็น 2-1/2 นิ้ว ทัฟเฟล็กซ์
฿2,202 / หน่วย