Rubberfab G-th-150-e-1 | ปะเก็นเทอร์โมคัปเปิล 1-1/2 นิ้ว Epdm | 38r106 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RUBBERFAB G-TH-150-E-1 ปะเก็นเทอร์โมคัปเปิล 1-1 / 2 นิ้ว Epdm | AC7MHJ 38R106

RUBBERFAB G-TH-150-E-1 ปะเก็นเทอร์โมคัปเปิ้ล 1-1/2 นิ้ว Epdm

In Stock
รายการ: AC7MHJ รุ่น: G-TH-150-E-1ข้ามอ้างอิง: 38R106
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
฿3,432 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นเทอร์โมคัปเปิล
การเชื่อมต่อเครื่องต่อ
ภายใน Dia1.377 "
วัสดุEPDM
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ภายนอก Dia.1.984 "
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 300 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.2
รหัส HS4016930000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบรนด์ย่อย: SANI-LOCK

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaวัสดุภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยขนาดท่อราคา
RUBBERFAB G-TH-050-E-1 ปะเก็นเทอร์โมคัปเปิล 1/2 นิ้ว Epdm | AC7MHC 38R099 G-TH-050-E-10.38 "EPDM0.852 "-20 ถึง 300 องศา F1 / 2 "฿2,485
RUBBERFAB G-TH-050-E-2 ปะเก็นเทอร์โมคัปเปิล 1/2 นิ้ว Epdm | AC7MHD 38R101 G-TH-050-E-20.38 "EPDM0.852 "-20 ถึง 300 องศา F1 / 2 "฿3,496
RUBBERFAB G-TH-075-E-1 ปะเก็นเทอร์โมคัปเปิล 3/4 นิ้ว Epdm | AC7MHE 38R102 G-TH-075-E-10.62 "EPDM0.852 "-20 ถึง 300 องศา F3 / 4 "฿2,549
RUBBERFAB G-TH-075-E-2 ปะเก็นเทอร์โมคัปเปิล 3/4 นิ้ว Epdm | AC7MHF 38R103 G-TH-075-E-20.62 "EPDM0.852 "-20 ถึง 300 องศา F3 / 4 "฿3,143
RUBBERFAB G-TH-100-E-1 ปะเก็นเทอร์โมคัปเปิล 1 นิ้ว Epdm | AC7MHG 38R104 G-TH-100-E-10.875 "EPDM1.984 "-20 ถึง 300 องศา F1"฿3,432
RUBBERFAB G-TH-100-E-2 ปะเก็นเทอร์โมคัปเปิล 1 นิ้ว Epdm | AC7MHH 38R105 G-TH-100-E-20.875 "EPDM1.984 "-20 ถึง 300 องศา F1"฿4,105
RUBBERFAB G-TH-150-E-2 ปะเก็นเทอร์โมคัปเปิล 1-1 / 2 นิ้ว Epdm | AC7MHK 38R107 G-TH-150-E-21.377 "EPDM1.984 "-20 ถึง 300 องศา F1.5 "฿4,105

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RUBBERFAB G-TH-150-E-1 ปะเก็นเทอร์โมคัปเปิ้ล 1-1/2 นิ้ว Epdm
฿3,432 / หน่วย