RUD CHAIN 8502238 ขอเกี่ยวรถขุด 15000 Lb. โหลดสูงสุด
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะขอขุด |
ประเภทไฟล์แนบ | Bolt On |
มิติ A | 33 / 64 " |
มิติข้อมูล B | 6.125 " |
มิติข้อมูล C | 8.187 " |
มิติ D | M20 |
ขนาดการค้า | 2.5 " |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | £ 15,000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.56 |
รหัส HS | 8431310060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
รุ่น | ประเภทไฟล์แนบ | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | ขนาดการค้า | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7991205 | Bolt On | 5 / 16 " | 3-1 / 16 " | 4.625 " | M10 | 1.5 " | 3300 ปอนด์ | ฿26,473 | |
7991206 | Bolt On | 11 / 32 " | 4" | 5-13 / 16 " | M12 | 1.75 " | 5500 ปอนด์ | ฿29,577 | |
7991209 | เชื่อมบน | 11 / 32 " | 3-31 / 32 " | 5-13 / 16 " | - | - | 5700 ปอนด์ | ฿19,883 | |
7991210 | เชื่อมบน | 7 / 16 " | 4-13 / 16 " | 6.75 " | - | - | 8800 ปอนด์ | ฿23,450 | |
8502239 | เชื่อมบน | 1 / 2 " | 6.125 " | 8.187 " | - | - | £ 15,000 | ฿49,438 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.