Ruland Mfg Bc12-3-3-a | Coupling Bellows Clamp Bore 3/16 X 3/16 In | 2anz1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

การผลิต RULAND BC12-3-3-A Coupling Bellows Clamp Bore 3/16 x 3/16 In | AB9ACF 2ANZ1

RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A แคลมป์เบลโลว์คัปปลิ้ง เจาะ 3/16 x 3/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9ACF รุ่น: BC12-3-3-Aข้ามอ้างอิง: 2ANZ1
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
฿7,470 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia3/16 x 3/16 นิ้ว
การกวาดล้าง Dia0.75 "
เสร็จสิ้นโนไดซ์อลูมิเนียม
Hub Dia3 / 4 "
ความยาวถึง Bore0.598 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 1.5
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/- 0.010
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.004
แม็กซ์ RPM10,000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)200
ภายนอก Dia.0.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.224 "
ขนาดสกรูM2.5 มม
ประเภทสกรูฝาเกลียว
สไตล์ที่สูบลม
แรงบิด40 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)0.008

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด เบื่อเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaสูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)นาที. เบื่อภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
RULAND MANUFACTURING BC10-2-2-A Coupling Bellows Clamp Bore 1/8 x 1/8 In | AB9ABL 2ANX1 BC10-2-2-อ-1/8 x 1/8 นิ้ว0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "฿7,964
RULAND MANUFACTURING BC10-3-2-A Coupling Bellows Clamp Bore 3/16 x 1/8 In | AB9ABP 2ANX4 BC10-3-2-อ-3/16 x 1/8 นิ้ว0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "฿7,964
RULAND MANUFACTURING BC10-3-3-A Coupling Bellows Clamp Bore 3/16 x 3/16 In | AB9ABT 2ANX7 BC10-3-3-อ-3/16 x 3/16 นิ้ว0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "฿8,660
การผลิต RULAND BC10-4-2-A Coupling Bellows Clamp Bore 1/4 x 1/8 In | AB9ABW 2ANY1 BC10-4-2-อ-1/4 x 1/8 นิ้ว0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "฿7,964
การผลิต RULAND BC10-4-3-A Coupling Bellows Clamp Bore 1/4 x 3/16 In | AB9ABZ 2ANY4 BC10-4-3-อ-1/4 x 3/16 นิ้ว0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "฿7,964
RULAND MANUFACTURING BC10-4-4-A Coupling Bellows Clamp Bore 1/4 x 1/4 In | AB9ACC 2 บริษัท 7 BC10-4-4-อ-1/4 x 1/4 นิ้ว0.59 "0.004200-0.59 "1.073 "฿7,964
การผลิต RULAND BC12-4-3-A Coupling Bellows Clamp Bore 1/4 x 3/16 In | AB9ACJ 2ANZ4 BC12-4-3-อ-1/4 x 3/16 นิ้ว0.75 "0.004200-0.75 "1.224 "฿8,256

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING BC12-3-3-A แคลมป์เบลโลว์คัปปลิ้ง เจาะ 3/16 x 3/16 นิ้ว
฿7,470 / หน่วย