จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING FCR20-8-8-A คัปปลิ้ง 6 บีมแคลมป์ Bore 1/2 x 1/2 In | AB8XRG 2ADG1

RULAND MANUFACTURING FCR20-8-8-A คัปปลิ้ง 6 ลำแสงหนีบเจาะ 1/2 x 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8XRG รุ่น: FCR20-8-8-Aข้ามอ้างอิง: 2ADG1
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
฿6,093 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia1/2 x 1/2 นิ้ว
การกวาดล้าง Dia1.459 "
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวถึง Bore0.875 "
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 3
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/-. 010
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.015
แม็กซ์ RPM6000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)225
ภายนอก Dia.1.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.75 "
ขนาดสกรูM5 มม
ประเภทสกรูฝาเกลียว
สไตล์6 คานหนีบ
แรงบิด50 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)0.072

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)เจาะ Diaการกวาดล้าง Diaนาที. เบื่อภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูขนาดราคา
RULAND MANUFACTURING FCR10-3-3-A Coupling 6 Beam Clamp Bore 3/16 x 3/16 In | AB8XLK 2ACU 4 FCR10-3-3-A2253/16 x 3/16 นิ้ว0.796 "-0.625 "1"M3 มม-฿3,370
RULAND MANUFACTURING FCR10-4-3-A ข้อต่อ 6 บีมแคลมป์ Bore 1/4 x 3/16 In | AB8XLN 2ACU7 FCR10-4-3-A2251/4 x 3/16 นิ้ว0.796 "-0.625 "1"M3 มม-฿3,370
การผลิต RULAND FCR10-4-4-A คัปปลิ้ง 6 บีมแคลมป์ Bore 1/4 x 1/4 In | AB8XLR 2ACV1 FCR10-4-4-A2251/4 x 1/4 นิ้ว0.796 "-0.625 "1"M3 มม-฿3,370
RULAND MANUFACTURING FCR12-3-3-A Coupling 6 Beam Clamp Bore 3/16 x 3/16 In | AB8XLV 2ACV 4 FCR12-3-3-A2253/16 x 3/16 นิ้ว0.879 "-0.75 "1.25 "M3 มม-฿3,513
การผลิต RULAND FCR12-3-3-SS Coupling 6 Beam Clamp Bore 3/16 x 3/16 In | AB8XLY 2ACV7 FCR12-3-3-เอสเอส3503/16 x 3/16 นิ้ว0.879 "-0.75 "1.25 "M4 มม-฿8,221
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-A ข้อต่อ 6 บีมแคลมป์ Bore 1/4 x 3/16 In | AB8XMB 2ACW1 FCR12-4-3-A2251/4 x 3/16 นิ้ว0.879 "-0.75 "1.25 "M3 มม-฿3,513
RULAND MANUFACTURING FCR12-4-3-SS Coupling 6 Beam Clamp Bore 1/4 x 3/16 In | AB8XME 2ACW 4 FCR12-4-3-เอสเอส3501/4 x 3/16 นิ้ว0.879 "-0.75 "1.25 "M4 มม-฿8,716

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING FCR20-8-8-A คัปปลิ้ง 6 ลำแสงหนีบเจาะ 1/2 x 1/2 นิ้ว
฿6,093 / หน่วย