Ruland Manufacturing Jd10/15-85b | 3hre1 Jaw Coupling ใส่ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING JD10 / 15-85B Urethane Spider Torque 2.4 In-lbs Jc10 / mjc15 | AC9NNE 3HRE1

RULAND MANUFACTURING JD10/15-85B แรงบิดแมงมุมยูรีเทน 2.4 In-lbs Jc10/mjc15

In Stock
รายการ: AC9NNE รุ่น: JD10/15-85Bอ้างอิงข้าม: 3HRE1
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
฿992 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อขากรรไกร
สีสีน้ำเงิน
ขนาดข้อต่อJC10 / MJC 15
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม1
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)0.02
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.005
แม็กซ์ RPM8000
แม็กซ์ แรงบิด4.8 นิ้ว.
อุณหภูมิที่ให้บริการได้ ช่วง (F)-10 ไป 180
แรงบิด2.4 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)0.450
ชนิดภาพเขียนยูรีเทนแมงมุม
UPC634529069004
ความกว้าง0.197 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.สีขนาดข้อต่อขนาดแรงบิดความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)ความกว้างชิ้นราคา
RULAND MANUFACTURING JD10 / 15-92Y ยูรีเทนสไปเดอร์ทอร์ค 5 ปอนด์ Jc10 / mjc15 | AC9NND 3HRD9 JD10 / 15-92 ป-สีเหลืองJC10 / MJC 15-5 นิ้ว.0.2700.197 "ข้อต่อขากรรไกร฿790
RULAND MANUFACTURING JD10 / 15-98R Urethane Spider Torque 8 In-lbs Jc10 / mjc15 | AC9NNF 3HRE2 JD10 / 15-98R-สีแดงJC10 / MJC 15-8 นิ้ว.0.1210.197 "ข้อต่อขากรรไกร฿767
RULAND MANUFACTURING JD12 / 19-92Y ยูรีเทนสไปเดอร์ทอร์ค 9 ปอนด์ Jc12 / mjc19 | AC9NNG 3HRE3 JD12 / 19-92 ป-สีเหลืองJC12 / MJC 19-9 นิ้ว.0.2570.25 "ข้อต่อขากรรไกร฿944
RULAND MANUFACTURING JD12 / 19-98R Urethane Spider Torque 15 In-lbs Jc12 / mjc19 | AC9NNJ 3HRE5 JD12 / 19-98R-สีแดงJC12 / MJC 19-15 นิ้ว.0.1140.25 "ข้อต่อขากรรไกร฿974
RULAND MANUFACTURING JD16 / 25-92Y ยูรีเทนสไปเดอร์ทอร์ค 29 ปอนด์ Jc16 / mjc25 | AC9NNK 3HRE6 JD16 / 25-92 ป-สีเหลืองJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-29 นิ้ว.0.0670.333 "ข้อต่อขากรรไกร฿1,051
RULAND MANUFACTURING JD16 / 25-85B Urethane Spider Torque 15 In-lbsjc16 / mjc25 | AC9NNL 3HRE7 JD16 / 25-85B-สีน้ำเงินJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-15 นิ้ว.0.1080.333 "ข้อต่อขากรรไกร฿1,412
RULAND MANUFACTURING JD16 / 25-98R Urethane Spider Torque 75 In-lbs Jc16 / mjc25 | AC9NNM 3HRE8 JD16 / 25-98R-สีแดงJC16 / JCC16 / MJC25 / MJCC25-75 นิ้ว.0.0240.333 "ข้อต่อขากรรไกร฿1,058

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING JD10/15-85B แรงบิดแมงมุมยูรีเทน 2.4 In-lbs Jc10/mjc15
฿992 / หน่วย