Ruland Mfg Js10-4-a | Jaw Coupling Hub 1/4 นิ้ว อะลูมิเนียม | 30un99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING JS10-4-A Jaw Coupling Hub อลูมิเนียม 1/4 นิ้ว | AF9TUU 30UN99

RULAND MANUFACTURING JS10-4-A ดุมข้อต่อขากรรไกร 1/4 นิ้ว อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AF9TUU รุ่น: JS10-4-Aอ้างอิงข้าม: 30UN99

รับโดย อาจ 15, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,275 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศูนย์กลางข้อต่อขากรรไกร
เจาะ Dia1 / 4 "
รูกุญแจไม่
ขนาดรูกุญแจไม่มี
วัสดุอลูมิเนียม
ภายนอก Dia.19 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.6mm
ขนาดJS10

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
RULAND MANUFACTURING JS10-2-A ดุมข้อต่อขากรรไกร อลูมิเนียม 1/8 นิ้ว | AF9TUR 30UN97 จส10-2-อ1 / 8 "19 / 32 "7.6mmJS10฿1,275
RULAND MANUFACTURING JS10-3-A Jaw Coupling Hub 3/16 นิ้ว อลูมิเนียม | AF9TUT 30UN98 จส10-3-อ3 / 16 "19 / 32 "7.6mmJS10฿1,278
RULAND MANUFACTURING JS12-3-A Jaw Coupling Hub 3/16 Inch Aluminium | AF9TUV 30UP 01 จส12-3-อ3 / 16 "3 / 4 "9.8mmJS12฿1,427
RULAND MANUFACTURING JS12-4-A Jaw Coupling Hub อลูมิเนียม 1/4 นิ้ว | AF9TUW 30UP02 จส12-4-อ1 / 4 "3 / 4 "9.8mmJS12฿1,427
RULAND MANUFACTURING JS12-5-A Jaw Coupling Hub 5/16 Inch Aluminium | AF9TUX 30UP 03 จส12-5-อ5 / 16 "3 / 4 "9.8mmJS12฿1,427
RULAND MANUFACTURING JS16-4-A Jaw Coupling Hub อลูมิเนียม 1/4 นิ้ว | AF9TUY 30UP04 จส16-4-อ1 / 4 "1"11.9mmJS16฿1,828
RULAND MANUFACTURING JS16-5-A Jaw Coupling Hub 5/16 นิ้ว อลูมิเนียม | AF9TUZ 30UP05 จส16-5-อ5 / 16 "1"11.9mmJS16฿1,821

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING JS10-4-A ดุมข้อต่อขากรรไกร 1/4 นิ้ว อะลูมิเนียม
฿1,275 / หน่วย