จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING JSC32-8-A Jaw Coupling Hub 1/2 Inch Aluminium | AF9TWN 30UP 41

RULAND MANUFACTURING JSC32-8-A ดุมข้อต่อขากรรไกร 1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AF9TWN รุ่น: JSC32-8-Aอ้างอิงข้าม: 30UP41
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
฿6,443 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศูนย์กลางข้อต่อขากรรไกร
เจาะ Dia1 / 2 "
รูกุญแจใช่
ขนาดรูกุญแจ1 / 8 "x 1 / 16"
วัสดุอลูมิเนียม
ภายนอก Dia.2"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ20.8mm
ขนาดJSC32

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaขนาดรูกุญแจภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
RULAND MANUFACTURING JSC16-6-A Jaw Coupling Hub 3/8 Inch Aluminium | AF9TVZ 30UP 28 จส16-6-อ3 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1"11.9mmJSC16฿2,480
RULAND MANUFACTURING JSC16-8-A Jaw Coupling Hub 1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม | AF9TWA 30UP29 จส16-8-อ1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1"11.9mmJSC16฿2,477
RULAND MANUFACTURING JSC21-10-A Jaw Coupling Hub 5/8 Inch Aluminium | AF9TWB 30UP 30 จส21-10-อ5 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"5 / 16 "15mmJSC21฿3,248
RULAND MANUFACTURING JSC21-6-A Jaw Coupling Hub 3/8 Inch Aluminium | AF9TWC 30UP 31 จส21-6-อ3 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"5 / 16 "15mmJSC21฿3,385
RULAND MANUFACTURING JSC21-8-A Jaw Coupling Hub 1/2 Inch Aluminium | AF9TWD 30UP 32 จส21-8-อ1 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"5 / 16 "15mmJSC21฿3,283
RULAND MANUFACTURING JSC26-10-A Jaw Coupling Hub 5/8 Inch Aluminium | AF9TWE 30UP 33 จส26-10-อ5 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJSC26฿4,030
RULAND MANUFACTURING JSC26-12-A Jaw Coupling Hub 3/4 Inch Aluminium | AF9TWF 30UP 34 จส26-12-อ3 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.625 "18mmJSC26฿4,043

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING JSC32-8-A ดุมข้อต่อขากรรไกร 1/2 นิ้ว อะลูมิเนียม
฿6,443 / หน่วย