Ruland Mfg Msp-25-st | แคลมป์คอเพลา 2 ชิ้น 25 มม. 316 สแตนเลส | 30vm67 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING MSP-25-ST แคลมป์ปลอกคอ 2pc 25mm 316 Stainless Steel | AF9XKU 30VM67

RULAND MANUFACTURING MSP-25-ST แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น 25มม. สแตนเลส 316

In Stock
รายการ: AF9XKU รุ่น: MSP-25-STข้ามอ้างอิง: 30VM67
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
฿6,635 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia25mm
การกวาดล้าง Dia52.1mm
สไตล์ปกที่หนีบ
ประเภทมิติข้อมูลเมตริก
วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
จำนวนชิ้น2
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 350 องศา F
ภายนอก Dia.45mm
วัสดุสกรูเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดสกรูM6 x 16
UPC634529128923
ความกว้าง15mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยเจาะ Diaขนาดฝาเกลียวภายนอก Dia.วัสดุสกรูขนาดสกรูความกว้างทนต่ออุณหภูมิราคา
RULAND MANUFACTURING MSP-10-A ปลอกคอเพลา Two Piece Clamp Id 10 Mm | AB8ZLM 2AMD5 ม.ป.ส.-10-อ-40 องศาถึง 225 องศา F10mmM324mmแม็กเหล็กM39mm225 องศา F฿909
RULAND MANUFACTURING MSP-10-F ปลอกคอเพลาสองชิ้น Id 10 Mm | AB8ZLQ 2AMD8 ม.ป.ส.-10-ฉ-40 องศาถึง 350 องศา F10mmM324mmแม็กเหล็กM39mm350 องศา F฿743
RULAND MANUFACTURING MSP-10-SS ปลอกคอเพลาสองชิ้น Id 10 Mm | AB8ZLU 2AME2 เอ็มเอสพี-10-เอสเอส-40 องศาถึง 350 องศา F10mmM324mmเหล็กกล้าไร้สนิมM39mm350 องศา F฿1,479
RULAND MANUFACTURING MSP-11-A ปลอกคอเพลา Two Piece Clamp Id 11 Mm | AB8ZLX 2AME5 ม.ป.ส.-11-อ-40 องศาถึง 225 องศา F11mmM428mmแม็กเหล็กM411mm225 องศา F฿912
RULAND MANUFACTURING MSP-11-F ปลอกคอเพลาสองชิ้น Id 11 Mm | AB8ZMA 2AME8 ม.ป.ส.-11-ฉ-40 องศาถึง 350 องศา F11mmM428mmแม็กเหล็กM411mm350 องศา F฿804
RULAND MANUFACTURING MSP-11-SS ปลอกคอเพลาสองชิ้น Id 11 Mm | AB8ZMD 2AMF2 เอ็มเอสพี-11-เอสเอส-40 องศาถึง 350 องศา F11mmM428mmเหล็กกล้าไร้สนิมM411mm350 องศา F฿1,564
RULAND MANUFACTURING MSP-12-A ปลอกคอเพลา Two Piece Clamp Id 12 Mm | AB8ZMG 2AMF5 ม.ป.ส.-12-อ-40 องศาถึง 225 องศา F12mmM428mmแม็กเหล็กM411mm225 องศา F฿924

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING MSP-25-ST แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น 25มม. สแตนเลส 316
฿6,635 / หน่วย