Ruland Mfg Mws15-5-4-ss | ข้อต่อ 4 บีม สกรูตัวหนอน 5mm X 4mm | 30uy62 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING MWS15-5-4-SS Coupling 4 สกรูชุดบีม 5mm x 4mm | AF9VER 30UY62

RULAND MANUFACTURING MWS15-5-4-SS ข้อต่อ 4 คาน สกรูตัวหนอน 5mm x 4mm

In Stock
รายการ: AF9VER รุ่น: MWS15-5-4-SSอ้างไขว้: 30UY62
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
฿5,966 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia5 4 mm x มม
การกวาดล้าง Dia25mm
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวถึง Bore9.41mm
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุมองศา 3
สูงสุด แนวแกนไม่ตรง (นิ้ว)+/- 0.005
สูงสุด เบื่อ5
สูงสุด เบื่อ5 มม
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.008
แม็กซ์ RPM6000
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)องศา 350
นาที. เบื่อ4mm
ภายนอก Dia.15mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ20mm
ขนาดสกรูM3 มม
ประเภทสกรูชุดสกรู
ที่ตั้งสกรู2 (120 องศา)
ขนาดมศว15
สไตล์4-Beam Set สกรู
แรงบิด11 นิ้ว.
ความตึงของแรงบิด (องศา / นิ้ว - ปอนด์)0.285
UPC634529056097

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)เจาะ Diaการกวาดล้าง Diaนาที. เบื่อภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูขนาดราคา
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-A Coupling 4 Beam Set Screw 3mm x 3mm | AF9VEG 30UY 53 MWS15-3-3-อองศา 2253 3 mm x มม20mm3 มม15mm20mmM3 มมมศว15฿2,380
RULAND MANUFACTURING MWS15-3-3-SS Coupling 4 Beam Set Screw 3mm x 3mm | AF9VEH 30UY 54 MWS15-3-3-SSองศา 3503 3 mm x มม20mm3 มม15mm20mmM3 มมมศว15฿5,966
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-3-A คัปปลิ้ง 4 สกรูชุดบีม 4mm x 3mm | AF9VEJ 30UY55 MWS15-4-3-อองศา 2254 3 mm x มม20mm3 มม15mm20mmM3 มมมศว15฿2,380
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-3-SS Coupling 4 Beam Set Screw 4mm x 3mm | AF9VEK 30UY 56 MWS15-4-3-SSองศา 3504 3 mm x มม25mm3 มม15mm20mmM3 มมมศว15฿5,966
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-A Coupling 4 Beam Set Screw 4mm x 4mm | สกรู AF9VEL 30UY57 MWS15-4-4-อองศา 2254 4 mm x มม25mm4mm15mm20mmM3 มมมศว15฿2,380
RULAND MANUFACTURING MWS15-4-4-SS Coupling 4 Beam Set Screw 4mm x 4mm | AF9VEM 30UY 58 MWS15-4-4-SSองศา 3504 4 mm x มม25mm4mm15mm20mmM3 มมมศว15฿5,966
RULAND MANUFACTURING MWS15-5-3-A Coupling 4 Beam Set Screw 5mm x 3mm | AF9VEN 30UY 59 MWS15-5-3-อองศา 2255 3 mm x มม25mm3 มม15mm20mmM3 มมมศว15฿2,380

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING MWS15-5-4-SS ข้อต่อ 4 คาน สกรูตัวหนอน 5mm x 4mm
฿5,966 / หน่วย