จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING QCL-20-A ปลอกเพลาแคลมป์ด่วน 1 1/4 นิ้ว เจาะ | AE3GWU 5DFH7

RULAND MANUFACTURING QCL-20-A ปลอกเพลาแคลมป์ด่วน 1 1/4 นิ้ว เจาะ

In Stock
รายการ: AE3GWU รุ่น: QCL-20-Aข้ามอ้างอิง: 5DFH7
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
฿4,605 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia1.25 "
ขนาดฝาเกลียวM5
การกวาดล้าง Dia3"
สไตล์ปกแคลมป์ด่วน
ประเภทมิติข้อมูลStandard
เสร็จสิ้นโนไดซ์
ภายใน Dia1.25 "
วัสดุอลูมิเนียม 2024
จำนวนชิ้น1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
ภายนอก Dia.75mm
วัสดุสกรูเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดสกรูM5
ชนิดภาพเขียนหนีบด่วน
ความกว้าง15mm
ทนต่ออุณหภูมิ200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaขนาดฝาเกลียวความกว้างการกวาดล้าง Diaภายใน Diaวัสดุภายนอก Dia.ราคา
RULAND MANUFACTURING QCL-6-A Quick Clamp Shaft Collar 3 / 8in Bore | AE3GWM 5DFH1 QCL-6-กM33 / 8 "M310mm1.5 "3 / 8 "อลูมิเนียม 202438mm฿2,393
RULAND MANUFACTURING QCL-8-A Quick Clamp Shaft Collar 1/2 Inch Bore | . การผลิต AE3GWN 5DFH2 QCL-8-กM31 / 2 "M310mm1.5 "1 / 2 "อลูมิเนียม 202438mm฿2,392
RULAND MANUFACTURING QCL-10-A Quick Clamp Shaft Collar 5 / 8in Bore | AE3GWP 5DFH3 QCL-10-กM35 / 8 "M310mm1.5 "5 / 8 "อลูมิเนียม 202438mm฿2,391
RULAND MANUFACTURING QCL-12-A Quick Clamp Shaft Collar 3 / 4in Bore | AE3GWQ 5DFH4 QCL-12-กM43 / 4 "M413mm2"3 / 4 "อลูมิเนียม 202450mm฿2,966
RULAND MANUFACTURING QCL-16-A Quick Clamp Shaft Collar 1 Inch Bore | . การผลิต AE3GWR 5DFH5 QCL-16-กM41"M413mm2"1"อลูมิเนียม 202450mm฿3,061
RULAND MANUFACTURING QCL-18-A Quick Clamp Shaft Collar 1 1/8 Inch Bore | . การผลิต AE3GWT 5DFH6 QCL-18-กM41.125 "M413mm2"1.125 "อลูมิเนียม 202450mm฿2,923
RULAND MANUFACTURING QCL-22-A Quick Clamp Shaft Collar 1 3 / 8in Bore | AE3GWV 5DFH8 QCL-22-กM51.375 "M515mm3"1.375 "อลูมิเนียม 202475mm฿4,650

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING QCL-20-A ปลอกเพลาแคลมป์ด่วน 1 1/4 นิ้ว เจาะ
฿4,605 / หน่วย