จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING SP-38-SS ปลอกคอเพลาสองชิ้น Id 2.375 In | AB9AMB 2ARA6

RULAND MANUFACTURING SP-38-SS ปลอกเพลาสองชิ้นรหัสแคลมป์ 2.375 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9AMB รุ่น: SP-38-SSอ้างอิงข้าม: 2ARA6

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
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
฿13,566 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia2.375 "
ขนาดฝาเกลียว5 / 16-24
การกวาดล้าง Dia3-11 / 16 "
สไตล์ปกที่หนีบ
ประเภทมิติข้อมูลStandard
เสร็จสิ้นสดใส
ภายใน Dia2.375 "
วัสดุเหล็กสแตนเลส 303
จำนวนชิ้น2
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 350 องศา F
ภายนอก Dia.3.5 "
วัสดุสกรูเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดสกรู5 / 16 "-24
ชนิดภาพเขียนแคลมป์สองชิ้น
ความกว้าง3 / 4 "
ทนต่ออุณหภูมิ350 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.46
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายนอก Dia.เจาะ Diaขนาดฝาเกลียววัสดุสกรูขนาดสกรูความกว้างทนต่ออุณหภูมิการกวาดล้าง Diaราคา
RULAND MANUFACTURING SP-30-A ปลอกเพลาสองชิ้นรหัสแคลมป์ 1.875 In | AA8ZQN 1BBE3 เอสพี-30-เอ2.875 "1.875 "5 / 16-24แม็กเหล็ก5 / 16 "-2411 / 16 "225 องศา F3.187 "฿3,273
RULAND MANUFACTURING SP-30-F ปลอกคอเพลา Two Piece Clamp Id 1.875 In | AA9AAB 1BEZ4 เอสพี-30-เอฟ2.875 "1.875 "5 / 16-24แม็กเหล็ก5 / 16 "-2411 / 16 "350 องศา F3.187 "฿2,423
RULAND MANUFACTURING SP-30-SS ปลอกคอเพลาสองชิ้น Id 1.875 In | AA9BZX 1CEZ9 SP-30-เอสเอส2.875 "1.875 "5 / 16-24เหล็กกล้าไร้สนิม5 / 16 "-2411 / 16 "350 องศา F3.187 "฿9,218
RULAND MANUFACTURING SP-42-F ปลอกเพลาสองชิ้นรหัสแคลมป์ 2.625 In | AB8XJE 2ACK2 เอสพี-42-เอฟ3.875 "2.625 "3 / 8-24แม็กเหล็ก3 / 8 "-247 / 8 "350 องศา F4.187 "฿5,553
RULAND MANUFACTURING SP-43-SS ปลอกคอเพลาสองชิ้น Id 2.688 In | AB8XJJ 2ACL2 SP-43-เอสเอส4"2-11 / 16 "3 / 8-24เหล็กกล้าไร้สนิม3 / 8 "-247 / 8 "350 องศา F4-5 / 16 "฿17,131
RULAND MANUFACTURING SP-44-A Shaft Collar Two Piece Clamp Id 2.750 In | AB8XJM 2ACL 5 เอสพี-44-เอ4"2.75 "3 / 8-24แม็กเหล็ก3 / 8 "-247 / 8 "225 องศา F4-5 / 16 "฿6,925
RULAND MANUFACTURING SP-44-F ปลอกเพลาสองชิ้นรหัสแคลมป์ 2.750 In | AB8XJQ 2ACL8 เอสพี-44-เอฟ4"2.75 "3 / 8-24แม็กเหล็ก3 / 8 "-247 / 8 "350 องศา F4-5 / 16 "฿5,395

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING SP-38-SS ปลอกเพลาสองชิ้นรหัสแคลมป์ 2.375 นิ้ว
฿13,566 / หน่วย