Ruland Mfg Spc-24-16-f | ข้อต่อเส้นผ่านศูนย์กลางรูสองชิ้น 1 1/2 X 1 นิ้ว | 2auz6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING SPC-24-16-F Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 x 1 In | AB9BKE 2AUZ6

RULAND MANUFACTURING SPC-24-16-F คัปปลิ้ง 1 ชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 2/1 x XNUMX นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9BKE รุ่น: SPC-24-16-Fอ้างอิงข้าม: 2AUZ6
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
฿16,238 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia1-1 / 2 x 1 นิ้ว
การกวาดล้าง Dia2.886 "
ความกว้างของรูกุญแจ3/8 x 1/4 นิ้ว
วัสดุเหล็กออกไซด์ดำ
แม็กซ์ แรงบิด6800 นิ้ว.
ภายนอก Dia.2.625 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.875 "
ขนาดสกรู5 / 16-24 "
ชนิดภาพเขียนประเภทแคลมป์สองชิ้นพร้อมรูกุญแจ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.92
ความสูงของเรือ (ซม.)8.38
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaความกว้างของรูกุญแจวัสดุแม็กซ์ แรงบิดภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
RULAND MANUFACTURING SPC-32-32-SS Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 In | AA9CAW 1CFD3 สพท -32-32-SS3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "เหล็กกล้าไร้สนิม8200 นิ้ว.3.375 "4.875 "฿116,374
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-F Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 x 1/4 In | AA9MQU 1DYF2 สพค -6-4-F# 6-32 "3/8 x 1/4 นิ้ว1.033 "3/32 x 3/64 นิ้วเหล็กออกไซด์ดำ450 นิ้ว.7 / 8 "1.375 "฿9,177
RULAND MANUFACTURING SPC-6-4-SS Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 x 1/4 In | AA9MQW 1DYF4 สพท -6-4-SS# 6-32 "3/8 x 1/4 นิ้ว1.033 "3/32 x 3/64 นิ้วเหล็กกล้าไร้สนิม240 นิ้ว.7 / 8 "1.375 "฿12,248
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-F คัปปลิ้ง รูสองชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว | AB9ADK 2APB3 สพค -10-10-F# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "เหล็กออกไซด์ดำ1600 นิ้ว.1 5 / 16 "2"฿5,968
RULAND MANUFACTURING SPC-10-10-SS Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 In | AB9ADN 2APB6 สพท -10-10-SS# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "เหล็กกล้าไร้สนิม950 นิ้ว.1 5 / 16 "2"฿11,163
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-F Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 x 1/2 In | AB9ADR 2APB9 สพค -10-8-F# 10-32 "5/8 x 1/2 นิ้ว1.514 "3/16 x 1/8 นิ้วเหล็กออกไซด์ดำ1600 นิ้ว.1 5 / 16 "2"฿9,152
RULAND MANUFACTURING SPC-10-8-SS Coupling สองชิ้น Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 x 1/2 In | AB9ADV 2APC3 สพท -10-8-SS# 10-32 "5/8 x 1/2 นิ้ว1.514 "3/16 x 1/8 นิ้วเหล็กกล้าไร้สนิม950 นิ้ว.1 5 / 16 "2"฿13,323

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING SPC-24-16-F คัปปลิ้ง 1 ชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลางรู 1 2/1 x XNUMX นิ้ว
฿16,238 / หน่วย