Ruland Mfg Spk-39-a | แคลมป์คอเพลา 2pc 2-7/16 นิ้ว อลูมิเนียม | 30vt44 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING SPK-39-A Shaft Collar Clamp 2pc อลูมิเนียม 2-7 / 16 Inch | AF9YBZ 30VT44

RULAND MANUFACTURING SPK-39-A แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น อลูมิเนียม 2-7/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9YBZ รุ่น: SPK-39-Aอ้างอิงไขว้: 30VT44

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿5,642 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia2.437 "
การกวาดล้าง Dia3.707 "
สไตล์ปกที่หนีบ
ประเภทมิติข้อมูลStandard
วัสดุอลูมิเนียม 2024
จำนวนชิ้น2
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 225 องศา F
ภายนอก Dia.3.5 "
วัสดุสกรูแม็กเหล็ก
ขนาดสกรู5 / 16 "-24
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaวัสดุอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยภายนอก Dia.วัสดุสกรูขนาดสกรูราคา
RULAND MANUFACTURING SPK-10-A แคลมป์ปลอกคอเพลา 2pc 5/8 Inch Aluminium | AF9YAY 30VT20 เอสพีเค-10-เอ7 / 16 "5 / 8 "1.5 "อลูมิเนียม 2024-40 องศาถึง 225 องศา F1 5 / 16 "แม็กเหล็ก# 10-32฿1,808
RULAND MANUFACTURING SPK-10-F แคลมป์ปลอกเพลา 2pc 5/8 นิ้ว เหล็ก | AF9YAZ 30VT21 เอสพีเค-10-เอฟ7 / 16 "5 / 8 "1.5 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว-40 องศาถึง 350 องศา F1 5 / 16 "แม็กเหล็ก# 10-32฿1,615
RULAND MANUFACTURING SPK-10-SS Shaft Collar Clamp 2pc 5/8 นิ้ว 303 Stainless Steel | AF9YBA 30VT 22 เอสพีเค-10-เอสเอส7 / 16 "5 / 8 "1.5 "เหล็กสแตนเลส 303-40 องศาถึง 350 องศา F1 5 / 16 "เหล็กกล้าไร้สนิม# 10-32฿2,970
RULAND MANUFACTURING SPK-12-A Shaft Collar Clamp 2pc 3/4 Inch Aluminium | AF9YBB 30VT 23 เอสพีเค-12-เอ1 / 2 "3 / 4 "1.808 "อลูมิเนียม 2024-40 องศาถึง 225 องศา F1.5 "แม็กเหล็ก1 / 4 "-28฿1,885
RULAND MANUFACTURING SPK-12-F Shaft Collar Clamp 2pc 3/4 Inch Steel | AF9YBC 30VT 24 เอสพีเค-12-เอฟ1 / 2 "3 / 4 "1.808 "Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว-40 องศาถึง 350 องศา F1.5 "แม็กเหล็ก1 / 4 "-28฿1,726
RULAND MANUFACTURING SPK-12-SS ตัวหนีบปลอกคอเพลา 2 ชิ้น 3/4 นิ้ว 303 สแตนเลส | AF9YBD 30VT25 เอสพีเค-12-เอสเอส1 / 2 "3 / 4 "1.808 "เหล็กสแตนเลส 303-40 องศาถึง 350 องศา F1.5 "เหล็กกล้าไร้สนิม1 / 4 "-28฿3,183
RULAND MANUFACTURING SPK-16-A แคลมป์ปลอกคอเพลา 2pc 1 นิ้ว อะลูมิเนียม | AF9YBE 30VT26 เอสพีเค-16-เอ1 / 2 "1"2.032 "อลูมิเนียม 2024-40 องศาถึง 225 องศา F1.75 "แม็กเหล็ก1 / 4 "-28฿1,961

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING SPK-39-A แคลมป์ปลอกเพลา 2 ชิ้น อลูมิเนียม 2-7/16 นิ้ว
฿5,642 / หน่วย