จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING TCL-10-11-SS Threaded Shaft Collar Id 5 / 8-11 In | AB8XQD 2ADD2

RULAND MANUFACTURING TCL-10-11-SS รหัสปลอกเพลาเกลียว 5/8-11 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8XQD รุ่น: TCL-10-11-SSอ้างอิงข้าม: 2ADD2
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
฿1,463 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกคอเพลา
เจาะ Dia5 / 8 "-11
การกวาดล้าง Dia1.5 "
สไตล์ปกแคลมป์เกลียว
ประเภทมิติข้อมูลStandard
เสร็จสิ้นสดใส
ภายใน Dia5 / 8-11
วัสดุเหล็กสแตนเลส 303
จำนวนชิ้น1
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 350 องศา F
ภายนอก Dia.1 5 / 16 "
วัสดุสกรูเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดสกรู# 10-32
กำหนดขนาดสกรู# 10-32
ชนิดภาพเขียนthreaded
ความกว้าง7 / 16 "
ทนต่ออุณหภูมิ350 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaกำหนดขนาดสกรูความกว้างเสร็จสิ้นภายใน Diaวัสดุราคา
RULAND MANUFACTURING TCL-10-11-F Threaded Shaft Collar Id 5 / 8-11 In | AB8XQA 2ADC8 ทีซีแอล-10-11-เอฟ# 10-325 / 8 "-111.5 "# 10-327 / 16 "ออกไซด์ดำ5 / 8-111215 ขโมยตะกั่วฟรี฿691
RULAND MANUFACTURING TCL-10-18-F Threaded Shaft Collar Id 5 / 8-18 In | AB8XQG 2ADD5 ทีซีแอล-10-18-เอฟ# 10-325 / 8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "ออกไซด์ดำ5 / 8-181215 ขโมยตะกั่วฟรี฿702
RULAND MANUFACTURING TCL-10-18-SS Threaded Shaft Collar Id 5 / 8-18 In | AB8XQK 2ADD8 ทีซีแอล-10-18-SS# 10-325 / 8 "-181.5 "# 10-327 / 16 "สดใส5 / 8-18เหล็กสแตนเลส 303฿1,518
RULAND MANUFACTURING TCL-12-10-F Threaded Shaft Collar Id 3 / 4-10 In | AB8XQN 2ADE2 ทีซีแอล-12-10-เอฟ1 / 4 "-283 / 4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "ออกไซด์ดำ3 / 4-101215 ขโมยตะกั่วฟรี฿811
RULAND MANUFACTURING TCL-12-10-SS Threaded Shaft Collar Id 3 / 4-10 In | AB8XQR 2ADE5 ทีซีแอล-12-10-SS1 / 4 "-283 / 4 "-101.808 "1 / 4-281 / 2 "สดใส3 / 4-10เหล็กสแตนเลส 303฿1,843
RULAND MANUFACTURING TCL-12-16-F Threaded Shaft Collar Id 3 / 4-16 In | AB8YZF 2AKW3 ทีซีแอล-12-16-เอฟ1 / 4 "-283 / 4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "ออกไซด์ดำ3 / 4-161215 ขโมยตะกั่วฟรี฿806
RULAND MANUFACTURING TCL-12-16-SS Threaded Shaft Collar Id 3 / 4-16 In | AB8YZH 2AKW5 ทีซีแอล-12-16-SS1 / 4 "-283 / 4 "-161.808 "1 / 4-281 / 2 "สดใส3 / 4-16เหล็กสแตนเลส 303฿1,804

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING TCL-10-11-SS รหัสปลอกเพลาเกลียว 5/8-11 นิ้ว
฿1,463 / หน่วย