Rule A53s | ปั๊มเซนเซอร์เอนกประสงค์ 1/4 Hp 110v | 3p993 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULE A53S ยูทิลิตี้เซ็นเซอร์ปั๊ม 1/4 Hp 110v | AD2GCU 3P993

RULE A53S Pump Sensor Utility 1/4 แรงม้า 110v

In Stock
รายการ: AD2GCU แบบ: A53Sอ้างไขว้: 3P993
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
฿11,587 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มยูทิลิตี้เซนเซอร์
แอมป์1.0 AC
วัสดุฐานอะซีตัล
ประเภทแบริ่งลูกบอล
ความยาวสายไฟ8ft
ขนาดสายไฟ16/3
ประเภทสายไฟสจว
เส้นผ่าศูนย์กลาง4"
ปล่อย NPT1"
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
ฟังก์ชันปิดอัตโนมัติ
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า12
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า21
จัดการไม่
ความสูง7.375 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานวาล็อกซ์
วัสดุที่ใช้ผลิตวาล็อกซ์
HP1/4
Hz60
วัสดุใบพัดแก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน
สูงสุด Dia. ของแข็ง3 / 32 "
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว104 องศา F
หัวหน้าสูงสุด15 ฟุต
ตู้มอเตอร์ก.ค.ศ
วัสดุตัวเรือนมอเตอร์อะซีตัล
ชนิดเครื่องยนต์แม่เหล็กถาวร
ระยะ1
วัสดุเพลาบูน่า เอ็น, PTFE
ซีลเพลาบูน่า เอ็น, PTFE
ประเภทสวิทช์อิเล็กทรอนิกส์
การป้องกันความร้อนใช่
วัสดุด้านบนอะซีตัล
ชนิดภาพเขียนยูทิลิตี้เซนเซอร์
แรงดันไฟฟ้า110
ความกว้าง4.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.27
ความสูงของเรือ (ซม.)28.96
ความยาวเรือ (ซม.)19.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8413702004
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULE A53S Pump Sensor Utility 1/4 แรงม้า 110v
฿11,587 / หน่วย