จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

S & W LP1-C6L เหล็กรายละเอียดต่ำ 5 / 8-11 x 6 นิ้ว | AD9NGE 4TRP6

S & W LP1-C6L เหล็กทรงเตี้ย 5/8-11 x 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9NGE รุ่น: LP1-C6Lข้ามอ้างอิง: 4TRP6
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
฿1,358 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเมาท์ปรับระดับ
ฐานเหล็กพร้อมแผ่นป้องกันการสั่นสะเทือน
ฐาน Dia2"
ความยาวกลอน6"
การก่อสร้างเหล็ก
เสร็จสิ้นล้างสังกะสี
ความสูง7.437 "
แม่มด7 / 8 "
ประเภทการปรับระดับLow Profile
ความจุโหลด4500 ปอนด์
ขนาดเกลียว5 / 8-11

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.59
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดฐานฐาน Diaขนาดเกลียวความยาวกลอนการก่อสร้างเสร็จสิ้นความสูงราคา
S & W LP1-A6 Low Profile เหล็ก 3 / 8-16 x 6 นิ้ว | AD9NFJ 4TRG3 LP1-A62000 ปอนด์เหล็ก2"3 / 8-166"เหล็กล้างสังกะสี7 1 / 16 "฿902
S & W LP1-B6 เหล็กรายละเอียดต่ำ 1 / 2-13 x 6 นิ้ว | AD9NFK 4TRG4 LP1-B63500 ปอนด์เหล็ก2"1 / 2-136"เหล็กล้างสังกะสี7 1 / 16 "฿993
S & W LP1-C3 เหล็กรายละเอียดต่ำ 5 / 8-11 x 3 นิ้ว | AD9NFL 4TRG5 แผ่นเสียง LP1-C35000 ปอนด์เหล็ก2"5 / 8-113"เหล็กล้างสังกะสี4 1 / 16 "฿1,043
S & W LP1-C6 เหล็กรายละเอียดต่ำ 5 / 8-11 x 6 นิ้ว | AD9NFM 4TRG6 แผ่นเสียง LP1-C65000 ปอนด์เหล็ก2"5 / 8-116"เหล็กล้างสังกะสี7 1 / 16 "฿1,058
S & W LP2-A3 Low Profile เหล็ก 3 / 8-16 x 3 นิ้ว | AD9NFN 4TRG7 LP2-A32000 ปอนด์เหล็ก2.5 "3 / 8-163"เหล็กล้างสังกะสี4 1 / 16 "฿982
S & W LP2-B3 เหล็กรายละเอียดต่ำ 1 / 2-13 x 3 นิ้ว | AD9NFP 4TRG9 LP2-B33500 ปอนด์เหล็ก2.5 "1 / 2-133"เหล็กล้างสังกะสี4 1 / 16 "฿992
S & W LP2-B6 เหล็กรายละเอียดต่ำ 1 / 2-13 x 6 นิ้ว | AD9NFQ 4TRH1 LP2-B63500 ปอนด์เหล็ก2.5 "1 / 2-136"เหล็กล้างสังกะสี7 1 / 16 "฿1,090

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

S & W LP1-C6L เหล็กทรงเตี้ย 5/8-11 x 6 นิ้ว
฿1,358 / หน่วย