เอสแอนด์ดับบลิว Mg-01 | เหล็ก Glide Rite M6 | 4trc9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

S & W MG-01 Glide Rite M6 Steel | AD9NEN 4TRC9

S & W MG-01 Glide Rite เหล็ก M6

In Stock
รายการ: AD9NEN รุ่น: MG-01อ้างอิงข้าม: 4TRC9
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
฿199 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเมาท์ปรับระดับ
ฐานไนลอน
ฐาน Dia1-13 / 64 "
ความยาวกลอน1.5 "
การก่อสร้างเหล็ก
เสร็จสิ้นล้างสังกะสี
ความสูง2.25 "
ประเภทการปรับระดับร่อนพระราชพิธี
ความจุโหลด250 ปอนด์
ขนาดเกลียวM6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)5.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดฐาน Diaความยาวกลอนขนาดเกลียวการก่อสร้างเสร็จสิ้นความสูงแม่มดราคา
S & W SNYLA24 Leviling Mount Ss / nylon 3 / 8-16 Thread | AB4ECQ 1XEW 4 สไนล่า 244000 ปอนด์2"4"3 / 8-16เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม5.125 "3 / 4 "฿887
S & W SNYLB24 ตัวยึดปรับระดับ Ss / ไนลอน 1 / 2-13 ด้าย | AB4ECR 1XEW 5 สไนล์บ244000 ปอนด์2"4"1 / 2-13เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม5.125 "3 / 4 "฿794
S & W SNYLB34 ตัวยึดปรับระดับ Ss / ไนลอน 1 / 2-13 ด้าย | AB4ECT 1XEW6 สไนล์บ345000 ปอนด์3"4"1 / 2-13เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม5.125 "3 / 4 "฿998
S & W SNYLC34 ตัวยึดปรับระดับ Ss / ไนลอน 5 / 8-11 ด้าย | AB4ECU 1XEW7 SNYLC 345000 ปอนด์3"4"5 / 8-11เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม5.125 "7 / 8 "฿1,206
S & W SNYLC46 ตัวยึดปรับระดับ Ss / ไนลอน 5 / 8-11 ด้าย | AB4ECV 1XEW8 SNYLC 466000 ปอนด์4"6"5 / 8-11เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม7 5 / 16 "7 / 8 "฿1,508
S & W SNYLD46 เมาท์ปรับระดับ Ss / ไนลอน 3 / 4-10 เธรด | AB4ECW 1XEW9 สไนล์ด467500 ปอนด์4"6"3 / 4-10เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม7 5 / 16 "1-1 / 16 "฿2,112
S&W G-01 Glide Rite 10-24 Steel | AD9NAQ 4TPY2 G-01250 ปอนด์1-13 / 64 "1.5 "10-24เหล็กล้างสังกะสี2.25 "-฿119

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

S & W MG-01 Glide Rite เหล็ก M6
฿199 / หน่วย