S&w Nssw-1 | ขาปรับระดับสแตนเลส 3/8-16 ความจุ 2800 ปอนด์ | 1xev3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

S & W NSSW-1 แท่นปรับระดับสแตนเลส 3 / 8-16 ความจุ 2800 Lb | AB4ECG 1XEV3

S & W NSSW-1 แท่นปรับระดับสแตนเลส 3/8-16 ความจุ 2800 ปอนด์

In Stock
รายการ: AB4ECG รุ่น: NSSW-1อ้างอิงข้าม: 1XEV3
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
฿1,284 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเมาท์ปรับระดับ
ฐานสแตนเลสพร้อมแผ่นกันลื่น
ฐาน Dia1.25 "
ความยาวกลอน2"
การก่อสร้างเหล็กกล้าไร้สนิม
เสร็จสิ้นเหล็กกล้าไร้สนิม
ความสูง3"
แม่มด5 / 8 "
ประเภทการปรับระดับระดับมัน
ความจุโหลด2800 ปอนด์
ขนาดเกลียว3 / 8-16

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8487900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฐานฐาน Diaความยาวกลอนความสูงแม่มดความจุโหลดขนาดเกลียวราคา
S & W NSSW-0 แท่นปรับระดับสแตนเลส 1 / 4-20 ความจุ 750 Lb | AB4ECF 1XEV2 NSW-0สแตนเลสพร้อมแผ่นกันลื่น1"1.25 "2 1 / 16 "1 / 2 "750 ปอนด์1 / 4-20฿973
S & W NSSW-2 แท่นปรับระดับสแตนเลส 1 / 2-13 ความจุ 3750 Lb | AB4ECH 1XEV4 NSW-2สแตนเลสพร้อมแผ่นกันลื่น1.875 "2"3.25 "3 / 4 "3750 ปอนด์1 / 2-13฿1,971
S & W NSSW-3 แท่นปรับระดับสแตนเลส 5 / 8-11 ความจุ 4500 Lb | AB4ECJ 1XEV5 NSW-3สแตนเลสพร้อมแผ่นกันลื่น2.5 "2"3.375 "7 / 8 "4500 ปอนด์5 / 8-11฿3,050
S & W NSSW-4 Leveling Mount Stainless Steel 3 / 4-10 Capacity 5550 Lb | AB4ECK 1XEV6 NSW-4สแตนเลสพร้อมแผ่นกันลื่น3"2"3.625 "1-1 / 16 "5500 ปอนด์3 / 4-10฿4,321
S & W NSSW-5 Leveling Mount Stainless Steel 1-8 Capacity 15000 Lb | AB4ECL 1XEV7 NSW-5สแตนเลสพร้อมแผ่นกันลื่น4"3.5 "5.5 "1.375 "15,000 ปอนด์1-8฿5,377
S & W NSSWD-0A แท่นปรับระดับ 1 / 4-20 x 2 1/2 นิ้ว Delrin | AD9AWC 4NYT3 เอ็นเอสเอสดับบลิว-0เอDerlin w / Non-Skid Pad1"2.5 "3 5 / 16 "1 / 2 "200 ปอนด์1 / 4-20฿712
S & W NSSWD-1A แท่นปรับระดับ 3 / 8-16 x 4 นิ้ว Delrin | AD9AWD 4NYT4 เอ็นเอสเอสดับบลิว-1เอDerlin w / Non-Skid Pad1.25 "4"5"5 / 8 "300 ปอนด์3 / 8-16฿958

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

S & W NSSW-1 แท่นปรับระดับสแตนเลส 3/8-16 ความจุ 2800 ปอนด์
฿1,284 / หน่วย