SAFETY SPEED 7400M แผงเลื่อย 8 นิ้ว 3450 รอบต่อนาที ตัด H 64 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผงเลื่อย |
แอมป์ @ 120V | 7.6 ที่ 230 V |
ใบมีด Dia | 8" |
ความหนาตัด | 2-1 / 8 " |
ไม่มีโหลด RPM | 3450 |
ความสูงโดยรวม | 98 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 124 " |
แรงดันไฟฟ้า | 220 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 430.91 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 248.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 314.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8465910058 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ @ 120V | ไม่มีโหลด RPM | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4 | 15.0 | 5800 | 70 " | 120 " | 120 | ฿170,237 | RFQ
| |
H5 | 15.0 | 5800 | 90 " | 120 " | 120 | ฿175,742 | RFQ
| |
H6 | 15.0 | 5800 | 95 " | 120 " | 120 | ฿194,939 | RFQ
| |
6400 | 13.0 | 4300 | 90 " | 120 " | 120 | ฿273,939 | RFQ
| |
6800 | 13.0 | 4300 | 98 " | 124 " | 120 | ฿309,950 | RFQ
| |
7400 | 11.0 ที่ 220 V | 3450 | 98 " | 124 " | 220 | ฿717,139 | RFQ
| |
7400XLM | 7.6 ที่ 230 V | 3450 | 98 " | 160 " | 220 | ฿865,392 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.