Safeway Ffe491-4 | ปลั๊กต่อสวมเร็ว 1/2 นิ้ว Npt | 4vty3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SAFEWAY FFE491-4 Quick Coupler Plug 1/2 นิ้ว Npt | AD9YPE 4VTY3

SAFEWAY FFE491-4 ปลั๊กข้อต่อสวมเร็ว 1/2 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AD9YPE รุ่น: FFE491-4อ้างอิงข้าม: 4VTY3
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
฿3,087 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนม Coupler ไฮดรอลิก
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว3 / 4 "
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
เสร็จสิ้นที่ราบ
อัตราการไหล12 GPM
กลไกการล็อคผลักดึง
แม็กซ์ ความดัน4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์เฟม-502-8FP
ขนาดท่อ NPT1/2
ประทับตราล้างหน้า
วัสดุซีลBuna N.
ประเภทซีลล้างหน้า
ปิดสอง
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ขนาดเกลียว1 / 2 "-14
ชนิดภาพเขียนปลั๊ก Coupler (จุกนม)
การออกแบบวาล์วเหมือนท่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS7307929000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทซีลขนาดตัวอัตราการไหลชนิดภาพเขียนการออกแบบวาล์วชิ้นความยาวแม็กซ์ ความดันราคา
SAFEWAY S25-4P ตัวต่อด่วน 1/2 นิ้ว Npt | AD9YMN 4VTN8 S25-4Pแคปทีฟวาล์ว1 / 2 "12 GPMCoupler (ตัว)ก้านตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,602
SAFEWAY S71-4P Quick Coupler Plug 1/2 นิ้ว Npt | AD9YMY 4VTP8 S71-4Pแคปทีฟวาล์ว1 / 2 "12 GPMปลั๊ก Coupler (จุกนม)ก้านจุกนม Coupler ไฮดรอลิก-3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿791
SAFEWAY FF495-3-1 / 2 Quick Coupler ตัว 1/2 นิ้ว Npt | AD9YNW 4VTX2 FF495-3-1 / 2ล้างหน้า3 / 8 "10 กรัมต่อนาทีCoupler (ตัว)เหมือนท่อตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก2 43 / 64 "10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿4,820
SAFEWAY FF491-4 Quick Coupler Plug 1/2 นิ้ว Npt | AD9YNY 4VTX4 FF491-4ล้างหน้า3 / 8 "10 กรัมต่อนาทีปลั๊ก Coupler (จุกนม)เหมือนท่อจุกนม Coupler ไฮดรอลิก-10000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿2,403
SAFEWAY FFE495-4 ตัวต่อด่วน 1/2 นิ้ว Npt | AD9YPA 4VTX6 FFE495-4ล้างหน้า3 / 4 "12 GPMCoupler (ตัว)เหมือนท่อตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก3 1 / 16 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,621
SAFEWAY S75-4 ตัวต่อด่วน 1/2 นิ้ว Npt | AD9YPQ 4VTZ8 S75-4บอลและโอริง1 / 2 "12 GPMCoupler (ตัว)ลูกบอลตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก3 25 / 64 "3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿4,182

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SAFEWAY FFE491-4 ปลั๊กข้อต่อสวมเร็ว 1/2 นิ้ว Npt
฿3,087 / หน่วย