SAFTCART 40-20 ขาตั้งไฟฉายเชื่อมเหล็ก 28 นิ้ว H
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นเชื่อมไฟฉาย |
ขนาดแผ่นฐาน | 6 x 10 " |
ความจุกระบอกสูบ | 2 |
เสร็จสิ้น | ผงสีเขียว |
ประเภทการจัดการ | อย่างต่อเนื่อง |
ความสูง | 28 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ถัง Dia. อะเซทิลีน | 3-3 / 4 " |
สูงสุด ถัง Dia. ออกซิเจน | 40 cf. ออกซิเจน |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ประเภทการจัดการ | ความสูง | ชิ้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บี-โทเต้ | 9" | เดี่ยวพร้อมด้ามจับไวนิล | 27 " | ขาตั้งกระบอกเดียว | 9" | ฿7,920 | ||
ไนโตร -40 | - | เดี่ยวพร้อมด้ามจับไวนิล | 27 " | ขาตั้งกระบอกเดียว | 8" | ฿7,135 | ||
20-10 | 6" | อย่างต่อเนื่อง | 28 " | แท่นเชื่อมไฟฉาย | 12 " | ฿8,026 | ||
260-1 | 9.5 " | U-Shape | 36 " | ขาตั้งกระบอกเดียว | 18 " | ฿10,855 | ||
301S | - | - | 29 " | ขาตั้งกระบอกสูบคู่ | 21 " | ฿19,584 | RFQ
| |
401S | - | - | 29 " | ขาตั้งกระบอกสูบคู่ | 26 " | ฿21,424 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.