SAFTCART 403-20FW รถบรรทุกถัง 2 สูบ 400 ปอนด์
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกทรงกระบอก |
ขนาดแผ่นฐาน | 13 x 24 " |
ความจุกระบอกสูบ | 2 |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | อย่างต่อเนื่อง |
ความสูง | 62 " |
ความจุโหลด | 400 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ถัง Dia. อะเซทิลีน | 12-1 / 2 " |
สูงสุด ถัง Dia. ออกซิเจน | 9-1 / 2 " |
ความลึกโดยรวม | 12.5 " |
ความสูงโดยรวม | 9.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 33 " |
ความสูงถาดเครื่องมือ | 3" |
ความกว้างถาดเครื่องมือ | 24 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 20 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเภทล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 3" |
ความกว้าง | 33 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 58.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 172.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ความลึก | เสร็จสิ้น | ตลับลูกปืนล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | วัสดุล้อ | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250-0 | 18 " | - | เคลือบผง | ลูกบอล | 8" | - | กึ่งนิวเมติก | 1.75 " | ฿12,705 | ||
730-12 | 32 " | 18.5 " | เคลือบผง | ลูกบอล | 12 " | - | นิวเมติก | 4" | ฿54,805 | ||
750-10 | 19 " | 6" | เคลือบผง | ลูกบอล | 10 " | - | กึ่งนิวเมติก | 2.75 " | ฿14,796 | ||
750-20 | 20 " | 9.5 " | เคลือบผง | ลูกบอล | 10 " | - | กึ่งนิวเมติก | 2.75 " | ฿21,764 | RFQ
| |
7-900-4P | 29 " | - | เคลือบผง | ลูกบอล | 12 " | - | นิวเมติก | 4" | ฿24,673 | ||
ทล.-12-6 | 20 " | - | เคลือบผง | ลูกบอล | 12 " | - | นิวเมติก | 4" | ฿77,766 | ||
โหลด EZ-4L | 29 " | - | เคลือบผง | ลูกบอล | 12 " | อลูมิเนียม | อลูมิเนียม | 3" | ฿88,192 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.