SAFTCART 552-16FW รถยกถังเชื่อม 2 สูบ 780 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกเชื่อม |
ขนาดแผ่นฐาน | 13 x 24 " |
ความจุกระบอกสูบ | 2 |
ความลึก | 13 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | ที่จับตาต่อเนื่อง |
ความสูง | 62 " |
ความจุโหลด | 780 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ถัง Dia. อะเซทิลีน | 12-1 / 2 " |
สูงสุด ถัง Dia. ออกซิเจน | 9-1 / 2 " |
ความลึกโดยรวม | 12.5 " |
ความสูงโดยรวม | 9.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 35 " |
ความสูงถาดเครื่องมือ | 5" |
ความกว้างถาดเครื่องมือ | 24 " |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 4" |
ความกว้าง | 35 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 62.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 169.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 64.77 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตลับลูกปืนล้อ | ความลึก | ประเภทการจัดการ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทล้อ | ความกว้างล้อ | ความกว้าง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810-6 | ลูกบอล | 8" | อย่างต่อเนื่อง | 6" | กึ่งนิวเมติก | 2" | 22 " | 42 " | ฿5,908 | ||
935-8S | ลูกบอล | 8" | ที-แฮนเดิล | 8" | กึ่งนิวเมติก | 2" | 35 " | 45 " | ฿10,604 | ||
820-10 | ลูกบอล | 10 " | อย่างต่อเนื่อง | 10 " | กึ่งนิวเมติก | 2.75 " | 22 " | 27 " | ฿9,324 | ||
860-14 | ลูกบอล | 12 " | อย่างต่อเนื่อง | 14 " | กึ่งนิวเมติก | 1.75 " | 21 " | 42 " | ฿15,541 | ||
861-16 | ลูกบอล | 12 " | อย่างต่อเนื่อง | 16 " | นิวเมติก | 4" | 27 " | 42 " | ฿19,458 | ||
863-20 | - | 12 " | อย่างต่อเนื่อง | 20 " | เหล็ก | 3" | 31 " | 42 " | ฿19,918 | ||
600-10 | ลูกบอล | 20 " | อย่างต่อเนื่อง | 10 " | กึ่งนิวเมติก | 2.75 " | 19 " | 50 " | ฿18,513 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.