SAFTCART Cryo 8860 รถบรรทุกกระบอกสูบ 1 สูบ 540 ปอนด์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกทรงกระบอก |
ขนาดแผ่นฐาน | 22 x 22 " |
ความจุกระบอกสูบ | 1 |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 6" |
ความจุโหลด | 540 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ถัง Dia. ออกซิเจน | 20 " |
ความสูงโดยรวม | 20 " |
ความกว้างโดยรวม | 33 " |
ตลับลูกปืนล้อ | ที่ราบ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4" |
ประเภทล้อ | (4) ลูกล้อหมุน |
ความกว้างล้อ | 2" |
ความกว้าง | 33 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.