SAFTCART ESTS-9 ตู้ถังแก๊ส 32 x 32 ความจุ 9
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ถังแก๊ส |
สี | สีเขียว |
การก่อสร้าง | โลหะขยายเหล็กฉากเชื่อมอย่างเต็มที่ |
ความจุกระบอกสูบ | 9 แนวตั้ง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความลึกโดยรวม | 32 " |
ความสูงโดยรวม | 72 " |
ความกว้างโดยรวม | 32 " |
วัสดุหลังคา | 7 กรัม เหล็ก |
ถัง Dia. | 7 ถึง 9 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 134.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
เอสที 9 | 32 " | 85 " | 32 " | ฿98,274 | RFQ
| |
เอสที 12 | 42 " | 85 " | 32 " | ฿120,638 | RFQ
| |
เอสที 20 | 50 " | 79 " | 50 " | ฿175,101 | RFQ
| |
เอสทีเอส-12 | 42 " | 72 " | 32 " | ฿87,443 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.