SAFTCART MDE-6 รถเข็นถัง กว้าง 21 นิ้ว 250 ปอนด์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นกระบอกแพทย์ |
ล้อ Dia. | 8" |
วัสดุล้อ | ยาง |
สี | สีเขียว |
ความจุกระบอกสูบ | 6 |
ความลึก | 15 " |
เสร็จสิ้น | ผงสีเขียว |
จัดการความสูง | 35 " |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ประเภทการจัดการ | U-มือจับ |
ความสูง | 35 " |
ความจุโหลด | 250 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ถัง Dia. ออกซิเจน | 4-1 / 2 " |
ความลึกโดยรวม | 18.25 " |
ความสูงโดยรวม | 35 " |
ความกว้างโดยรวม | 21 " |
UPC | 810649020204 |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกบอล |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
ประเภทล้อ | กึ่งนิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 2" |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ตลับลูกปืนล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ประเภทล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็มดีอี-6เอ็กซ์ | 11 " | 6" | Polyolefin | 38 " | 12 " | - | 6" | พลาสติก | ฿3,697 | ||
MDE-4 | 18.5 " | 8" | ยาง | 35 " | 15.5 " | ลูกบอล | 8" | กึ่งนิวเมติก | ฿19,695 | ||
MDE-12 | 23.5 " | 4" | ยางนุ่ม | 37 " | 21 " | ล้อ | 4" | (2) แข็ง, (2) ลูกล้อหมุน | ฿40,162 | ||
MDE-24 | 33.25 " | 4" | ยางนุ่ม | 37 " | 34 " | ล้อ | 4" | (2) แข็ง, (2) ลูกล้อหมุน | ฿44,538 | ||
MDE-50H | 37.75 " | 4" | ยางนุ่ม | 78 " | 27 " | ล้อ | 4" | (2) แข็ง, (2) ลูกล้อหมุน | ฿79,177 | RFQ
| |
MM6-12 | 19.5 " | 4" | ยางนุ่ม | 38 " | 17.5 " | ล้อ | 4" | (2) แข็ง, (2) ลูกล้อหมุน | ฿38,005 | ||
MM6-36 | 38.75 " | 4" | ยางนุ่ม | 38 " | 17.75 " | ล้อ | 4" | (2) แข็ง, (2) ลูกล้อหมุน | ฿52,067 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.