SALSBURY INDUSTRIES 19058-16ASK ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ 8 นิ้ว D สูง 5 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | ลอม |
สี | อลูมิเนียม |
ความลึก | 9.25 " |
ประเภทประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ประเภทการจัดการ | อลูมิเนียม |
ความสูง | 31 " |
ประเภทล็อค | มาสเตอร์คีย์ล็อค |
การกำหนดค่าตู้เก็บของ | (4) กว้าง (16) คน |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
เปิดความลึก | 8" |
เปิดความสูง | 5.5 " |
เปิดกว้าง | 6-1 / 2 "และ 13" |
ความลึกโดยรวม | 9.25 " |
ความสูงโดยรวม | 31 " |
ความกว้างโดยรวม | 30.5 " |
ชั้น | ห้า |
ความกว้าง | 30.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 85.09 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เปิดความสูง | สี | ความลึก | เปิดกว้าง | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ความกว้าง | เสร็จสิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19058-25สค | 5.5 " | หาดทราย | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | เคลือบผง | - | RFQ
| |
19058-25ปสก | 5.5 " | ทองคำ | - | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | - | เคลือบผง | - | RFQ
| |
19058-25ZSK | 5.5 " | บรอนซ์ | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | เคลือบผง | - | RFQ
| |
19058-25ASK | 5.5 " | อลูมิเนียม | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 37 " | 37 " | เคลือบผง | - | RFQ
| |
19058-20สค | 5.5 " | หาดทราย | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | เคลือบผง | - | RFQ
| |
19058-20ปสก | 5.5 " | ทองคำ | - | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | - | เคลือบผง | - | RFQ
| |
19058-20ZSK | 5.5 " | บรอนซ์ | 9.25 " | 6.5 " | 9.25 " | 30.5 " | 30.5 " | เคลือบผง | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.