SALSBURY INDUSTRIES 19175-24ASK ล็อกเกอร์เก็บโทรศัพท์มือถือ ขนาด 30.5 x 42 x 6.25 นิ้ว สูง 7 ประตู อะลูมิเนียม | CE7GPV

SALSBURY INDUSTRIES 19175-24ASK ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ ขนาด 30.5 x 42 x 6.25 นิ้ว สูง 7 ประตู อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: CE7GPV รุ่น: 19175-24ASK

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿65,709 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นStorage Locker
ความลึก6.25 "
ความสูง42 "
ความกว้าง30.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 36

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเปิดความสูงสีความลึกเปิดกว้างความลึกโดยรวมความกว้างโดยรวมความกว้างเสร็จสิ้นราคา
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25SSK ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ 6 1/2 นิ้วกว้าง 8 นิ้ว D | AA4PWJ 12Y176 19058-25สค5.5 "หาดทราย9.25 "6.5 "9.25 "37 "37 "เคลือบผง-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25GSK ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ 6 1/2 นิ้วกว้าง 8 นิ้ว D | AA4PWL 12Y178 19058-25ปสก5.5 "ทองคำ-6.5 "9.25 "37 "-เคลือบผง-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25ZSK ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ 6 1/2 นิ้วกว้าง 8 นิ้ว D | AA4PWN 12Y180 19058-25ZSK5.5 "บรอนซ์9.25 "6.5 "9.25 "37 "37 "เคลือบผง-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-25ASK ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ 6 1/2 นิ้วกว้าง 8 นิ้ว D | AA4PWQ 12Y182 19058-25ASK5.5 "อลูมิเนียม9.25 "6.5 "9.25 "37 "37 "เคลือบผง-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-20SSK ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ 6 1/2 นิ้วกว้าง 8 นิ้ว D | AA4ZEG 13K730 19058-20สค5.5 "หาดทราย9.25 "6.5 "9.25 "30.5 "30.5 "เคลือบผง-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-20GSK ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ 6 1/2 นิ้วกว้าง 8 นิ้ว D | AA4ZEJ 13K732 19058-20ปสก5.5 "ทองคำ-6.5 "9.25 "30.5 "-เคลือบผง-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 19058-20ZSK ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ 6 1/2 นิ้วกว้าง 8 นิ้ว D | AA4ZEL 13K734 19058-20ZSK5.5 "บรอนซ์9.25 "6.5 "9.25 "30.5 "30.5 "เคลือบผง-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SALSBURY INDUSTRIES 19175-24ASK ตู้เก็บโทรศัพท์มือถือ ขนาด 30.5 x 42 x 6.25 นิ้ว สูง 7 ประตู อะลูมิเนียม
฿65,709 / หน่วย