SALSBURY INDUSTRIES 2016RL ตู้รับจดหมายด้านหลังโหลด 16 ประตูทองเหลือง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้จดหมาย |
วัสดุกล่อง | ทองเหลือง |
สี | ทองเหลือง |
ความลึก | 15 " |
วัสดุประตู | ทองเหลือง |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 26.5 " |
กำลังโหลด | ด้านหลัง |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 90 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 16 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ชนิดภาพเขียน | โหลดด้านหลัง |
ความกว้าง | 23.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 9403200020 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.