SALSBURY INDUSTRIES 2256SAN Receptacle Surface Mounting หินทราย
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่รองรับ |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | หินทราย |
ความลึก | 7.5 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 19 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | พื้นผิว |
น้ำหนักสุทธิ | 20 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 1 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ชนิดภาพเขียน | การติดตั้งบนพื้นผิว |
ความกว้าง | 15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 9403200020 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.