SALSBURY INDUSTRIES 2350 ตู้ไปรษณีย์อลูมิเนียมทองเหลือง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมาย Roll-A-Bout |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | ทองเหลือง |
ความลึก | 16 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 62 " |
กำลังโหลด | ด้านหลัง |
การติด | ยืนฟรี |
น้ำหนักสุทธิ | 110 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 1 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ชนิดภาพเขียน | อลูมิเนียม |
ความกว้าง | 26 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 51.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 165.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 73.66 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2300 | Black | 16.5 " | 67 " | 120 ปอนด์ | 25.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.