SALSBURY INDUSTRIES 3285 แท่นอเนกประสงค์ สีเทา 28-1/2 นิ้ว
รายการ: AG3GGL
รุ่น: 3285ข้ามอ้างอิง: 33KN29
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นเอนกประสงค์ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 5.5 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 32 " |
การติด | สายฟ้า |
น้ำหนักสุทธิ | 20 ปอนด์ |
โพสต์วัสดุ | อลูมิเนียม |
โพสต์ความหนา | 5-1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | แบบดั้งเดิม |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 9403200020 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.