SALSBURY INDUSTRIES 3302GRY-P ตู้เก็บพัสดุกลางแจ้ง ทางเข้าส่วนตัว สีเทา
รายการ: AG3LLY
รุ่น: 3302GRY-Pข้ามอ้างอิง: 33LV69
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของกลางแจ้ง |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | สีเทา |
ความลึก | 18 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 62 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | แท่น |
น้ำหนักสุทธิ | 100 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 2 |
ปฐมนิเทศ | แนวตั้ง |
โพสต์ความสูง | 14.5 " |
โพสต์วัสดุ | อลูมิเนียม |
โพสต์ความหนา | 12 " |
ชนิดภาพเขียน | Pvt. เข้าไป |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3302BLK-U | Black | 18 " | 62 " | การเข้าถึง USPS | 16 " | ฿117,692 | ||
3302BRZ-U | บรอนซ์ | 18 " | 62 " | การเข้าถึง USPS | 16 " | ฿117,692 | ||
3302GRY-คุณ | สีเทา | 18 " | 62 " | การเข้าถึง USPS | 16 " | ฿117,692 | ||
3302SAN-U | หินทราย | 18 " | 62 " | การเข้าถึง USPS | 16 " | ฿117,692 | ||
3302BLK-พี | Black | 18 " | 62 " | Pvt. เข้าไป | 16 " | - | RFQ
| |
3302BRZ-พี | บรอนซ์ | 18 " | 62 " | Pvt. เข้าไป | 16 " | - | RFQ
| |
3302 ซัน - พี | หินทราย | 18 " | 62 " | Pvt. เข้าไป | 16 " | ฿73,981 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.