SALSBURY INDUSTRIES 3386GRN Cluster Box Unit ฐานสีเขียว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวางกล่องคลัสเตอร์ |
สี | สีเขียว |
ความลึก | 17.75 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 13.75 " |
การติด | ในพื้นดิน |
น้ำหนักสุทธิ | 20 ปอนด์ |
โพสต์วัสดุ | อลูมิเนียม |
โพสต์ความหนา | 17-3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | ของตกแต่งบ้าน |
ความกว้าง | 17.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.34 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3385 ซาน | หินทราย | 12 " | 14.5 " | 20 ปอนด์ | สำหรับ 8 หรือ 12 ประตู | 12 " | ฿10,894 | ||
3395 ซาน | หินทราย | 12 " | 28.5 " | 15 ปอนด์ | สำหรับ 13 หรือ 16 ประตู | 12 " | ฿10,163 | ||
3385BRZ | บรอนซ์ | 12 " | 14.5 " | 20 ปอนด์ | สำหรับ 8 หรือ 12 ประตู | 12 " | ฿10,894 | ||
3395BRZ | บรอนซ์ | 12 " | 28.5 " | 15 ปอนด์ | สำหรับ 13 หรือ 16 ประตู | 12 " | ฿10,163 | ||
3385BLK | Black | 12 " | 14.5 " | 20 ปอนด์ | สำหรับ 8 หรือ 12 ประตู | 12 " | ฿10,894 | ||
3395BLK | Black | 12 " | 28.5 " | 15 ปอนด์ | สำหรับ 13 หรือ 16 ประตู | 12 " | ฿10,163 | ||
3386BLK | Black | 17.75 " | 13.75 " | 20 ปอนด์ | ของตกแต่งบ้าน | 17.75 " | ฿34,544 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.