SALSBURY INDUSTRIES 3413D-11GRN ตู้จดหมายฐาน 2c เขียว 63-1/4 นิ้ว
รายการ: AG3MNK
รุ่น: 3413D-11GRNข้ามอ้างอิง: 33MC23
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ไปรษณีย์ฐาน |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | สีเขียว |
ความลึก | 19 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 63.25 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | แท่น |
น้ำหนักสุทธิ | 190 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 11 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
โพสต์ความสูง | 13 " |
โพสต์วัสดุ | อลูมิเนียม |
โพสต์ความหนา | 12 " |
ความจุสล็อต | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
ชนิดภาพเขียน | 2C |
ความกว้าง | 32.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 86.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 165.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 87 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | จำนวนประตู | โพสต์ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3406S-02GRN | สีเขียว | 51.625 " | 80 ปอนด์ | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
| |
3406S-02GRY | สีเทา | 51.625 " | 80 ปอนด์ | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
| |
3406S-02ซาน | หินทราย | 51.625 " | 80 ปอนด์ | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
| |
3406S-02WHT | ขาว | 51.625 " | 80 ปอนด์ | 2 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
| |
3405S-1PBLK | Black | 48.13 " | 60 ปอนด์ | 1 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
| |
3405S-1PBRZ | บรอนซ์ | 48.13 " | 60 ปอนด์ | 1 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
| |
3405S-1PGRN | สีเขียว | 48.13 " | 60 ปอนด์ | 1 | 26 " | 4C | 17.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.