SALSBURY INDUSTRIES 3450GRY กล่องเก็บขาตั้ง Regular Grey
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องเก็บแท่น |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | สีเทา |
ความลึก | 19 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 49.125 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | แท่น |
น้ำหนักสุทธิ | 90 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 1 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
โพสต์ความสูง | 13 " |
โพสต์วัสดุ | อลูมิเนียม |
โพสต์ความหนา | 12 " |
ความจุสล็อต | 12 "W x 7-5 / 8 H HOPPER |
ชนิดภาพเขียน | ปกติ |
ความกว้าง | 17.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 51.26 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 129.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3450BLK | Black | 19 " | 49.125 " | 90 ปอนด์ | ปกติ | 17.5 " | - | RFQ
| |
3450BRZ | บรอนซ์ | 19 " | 49.125 " | 90 ปอนด์ | ปกติ | 17.5 " | - | RFQ
| |
3450GRN | สีเขียว | 19 " | 49.125 " | 90 ปอนด์ | ปกติ | 17.5 " | - | RFQ
| |
3450 ซาน | หินทราย | 19 " | 49.125 " | 90 ปอนด์ | ปกติ | 17.5 " | - | RFQ
| |
3450วท | ขาว | 19 " | 49.125 " | 90 ปอนด์ | ปกติ | 17.5 " | - | RFQ
| |
3475BLK | Black | 19 " | 56.125 " | 100 ปอนด์ | สูง | 17.5 " | - | RFQ
| |
3475BRZ | บรอนซ์ | 19 " | 56.125 " | 100 ปอนด์ | สูง | 17.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.