SALSBURY INDUSTRIES 3612SFU ตู้จดหมายแนวนอน Usps 12 ประตู หินทราย ชั้น 35-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแนวนอน |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | หินทราย |
ความลึก | 16.5 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 35.25 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 75 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 12 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ชนิดภาพเขียน | USPS |
ความกว้าง | 29.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 33.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 99.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3612AFU | อลูมิเนียม | 16.5 " | 35.25 " | 75 ปอนด์ | 29.25 " | - | RFQ
| |
3612ARU | อลูมิเนียม | 16.5 " | 35.25 " | 75 ปอนด์ | 29.25 " | - | RFQ
| |
3612GFU | ทองคำ | 16.5 " | 35.25 " | 75 ปอนด์ | 29.25 " | - | RFQ
| |
3612 GRU | ทองคำ | 16.5 " | 35.25 " | 75 ปอนด์ | 29.25 " | - | RFQ
| |
3612SRU | หินทราย | 16.5 " | 35.25 " | 75 ปอนด์ | 29.25 " | - | RFQ
| |
3612ZFU | บรอนซ์ | 16.5 " | 35.25 " | 75 ปอนด์ | 29.25 " | - | RFQ
| |
3612ZRU | บรอนซ์ | 16.5 " | 35.25 " | 75 ปอนด์ | 29.25 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.