SALSBURY INDUSTRIES 3620GFU ตู้จดหมายแนวนอน Usps 20 ประตู ชั้นทอง 29-3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแนวนอน |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | ทองคำ |
ความลึก | 16.5 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 29.75 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 65 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 20 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ชนิดภาพเขียน | USPS |
ความกว้าง | 29.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 30.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 9403200020 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.