SALSBURY INDUSTRIES 3706D-05ZRU ตู้ไปรษณีย์แนวนอน Usps 5 ประตู สีบรอนซ์ Rl 23-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแนวนอน |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | บรอนซ์ |
ความลึก | 17 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 23.5 " |
กำลังโหลด | ด้านหลัง |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 80 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 5 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ความจุสล็อต | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
ชนิดภาพเขียน | USPS |
ความกว้าง | 31.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 84.14 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3707S-05AFU | อลูมิเนียม | 27 " | 55 ปอนด์ | 16.38 " | - | RFQ
| |
3707S-05ARU | อลูมิเนียม | 27 " | 55 ปอนด์ | 16.38 " | - | RFQ
| |
3707S-05GFU | ทองคำ | 27 " | 55 ปอนด์ | 16.38 " | - | RFQ
| |
3707S-05GRU | ทองคำ | 27 " | 55 ปอนด์ | 16.38 " | - | RFQ
| |
3707S-05SFU | หินทราย | 27 " | 55 ปอนด์ | 16.38 " | - | RFQ
| |
3707S-05SRU | หินทราย | 27 " | 55 ปอนด์ | 16.38 " | - | RFQ
| |
3707S-05ZFU | บรอนซ์ | 27 " | 55 ปอนด์ | 16.38 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.