SALSBURY INDUSTRIES 3708D-14SFU ตู้ไปรษณีย์แนวนอน Usps 14 ประตู หินทราย ชั้น 30-1/2 นิ้ว
รายการ: AG3KLA
รุ่น: 3708D-14SFUข้ามอ้างอิง: 33LM88
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแนวนอน |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | หินทราย |
ความลึก | 17 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 30.5 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 115 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 14 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ความจุสล็อต | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
ชนิดภาพเขียน | USPS |
ความกว้าง | 31.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 82.55 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 84.14 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | น้ำหนักสุทธิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
3708D-14AFU | อลูมิเนียม | 30.5 " | 115 ปอนด์ | - | RFQ
| |
3708D-14ARU | อลูมิเนียม | 30.5 " | 115 ปอนด์ | - | RFQ
| |
3708D-14GFU | ทองคำ | 30.5 " | 115 ปอนด์ | - | RFQ
| |
3708D-14GRU | ทองคำ | 30.5 " | 115 ปอนด์ | - | RFQ
| |
3708D-14SRU | หินทราย | 30.5 " | 115 ปอนด์ | - | RFQ
| |
3708D-14ZFU | บรอนซ์ | 30.5 " | 115 ปอนด์ | - | RFQ
| |
3708D-14ZRU | บรอนซ์ | 30.5 " | 115 ปอนด์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.