SALSBURY INDUSTRIES 3710S-08ZFU ตู้ไปรษณีย์แนวนอน Usps 8 ประตู ชั้นบรอนซ์ 37-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแนวนอน |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | บรอนซ์ |
ความลึก | 17 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 37.5 " |
กำลังโหลด | ด้านหน้า |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 75 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 8 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ความจุสล็อต | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
ชนิดภาพเขียน | USPS |
ความกว้าง | 16.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 100.33 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.67 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
3705D-08AFU | อลูมิเนียม | 20 " | 31.12 " | - | RFQ
| |
3705D-08ARU | อลูมิเนียม | 20 " | 31.12 " | - | RFQ
| |
3705D-08GFU | ทองคำ | 20 " | 31.12 " | - | RFQ
| |
3705D-08GRU | ทองคำ | 20 " | 31.12 " | - | RFQ
| |
3705D-08SFU | หินทราย | 20 " | 31.12 " | - | RFQ
| |
3705D-08SRU | หินทราย | 20 " | 31.12 " | - | RFQ
| |
3705D-08ZFU | บรอนซ์ | 20 " | 31.12 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.