SALSBURY INDUSTRIES 3713D-13SRU ตู้จดหมายแนวนอน Usps 15 ประตูหินทราย Rl 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแนวนอน |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | หินทราย |
ความลึก | 17 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 48 " |
กำลังโหลด | ด้านหลัง |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 150 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 15 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ความจุสล็อต | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
ชนิดภาพเขียน | USPS |
ความกว้าง | 31.12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 57.61 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.9 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปฐมนิเทศ | สี | ความลึก | โพสต์ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ความสูง | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3709S-02AFU | ตามแนวนอน | อลูมิเนียม | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | กล่องจดหมายแนวนอน | - | RFQ
| |
3709S-02ARU | ตามแนวนอน | อลูมิเนียม | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | กล่องจดหมายแนวนอน | - | RFQ
| |
3709S-02GFU | ตามแนวนอน | ทองคำ | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | กล่องจดหมายแนวนอน | - | RFQ
| |
3709S-02GRU | ตามแนวนอน | ทองคำ | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | กล่องจดหมายแนวนอน | - | RFQ
| |
3709S-02SFU | ตามแนวนอน | หินทราย | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | กล่องจดหมายแนวนอน | - | RFQ
| |
3709S-02SRU | ตามแนวนอน | หินทราย | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | กล่องจดหมายแนวนอน | - | RFQ
| |
3709S-02ZFU | ตามแนวนอน | บรอนซ์ | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | กล่องจดหมายแนวนอน | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.