SALSBURY INDUSTRIES 3715S-04GRU ตู้ไปรษณีย์แนวนอน Usps 5 ประตู Rl 55 นิ้ว สีทอง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องจดหมายแนวนอน |
วัสดุกล่อง | อลูมิเนียม |
สี | ทองคำ |
ความลึก | 17 " |
วัสดุประตู | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความสูง | 55 " |
กำลังโหลด | ด้านหลัง |
การติด | ที่ได้พักผ่อนแล้ว |
น้ำหนักสุทธิ | 75 ปอนด์ |
จำนวนประตู | 5 |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ความจุสล็อต | 10-3 / 4 "W x 3/4" H |
ชนิดภาพเขียน | USPS |
ความกว้าง | 16.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 144.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.67 |
รหัส HS | 9403200020 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปฐมนิเทศ | สี | ความลึก | โพสต์ความสูง | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ความสูง | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3709S-02AFU | ตามแนวนอน | อลูมิเนียม | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | กล่องจดหมายแนวนอน | - | RFQ
| |
3709S-02ARU | ตามแนวนอน | อลูมิเนียม | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | กล่องจดหมายแนวนอน | - | RFQ
| |
3709S-02GFU | ตามแนวนอน | ทองคำ | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | กล่องจดหมายแนวนอน | - | RFQ
| |
3709S-02GRU | ตามแนวนอน | ทองคำ | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | กล่องจดหมายแนวนอน | - | RFQ
| |
3709S-02SFU | ตามแนวนอน | หินทราย | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | กล่องจดหมายแนวนอน | - | RFQ
| |
3709S-02SRU | ตามแนวนอน | หินทราย | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | กล่องจดหมายแนวนอน | - | RFQ
| |
3709S-02ZFU | ตามแนวนอน | บรอนซ์ | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | กล่องจดหมายแนวนอน | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.