SALSBURY INDUSTRIES 3913D-ALM ตู้ยืนอิสระสำหรับเสาคู่ 13 ประตู สีเทา
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กรงขัง |
ความลึก | 19 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผงสีเทา |
ความสูง | 69.25 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
การติด | ยืนฟรี |
จำนวนคอลัมน์ | 1 |
ความกว้าง | 32.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 180.98 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 87 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความสูง | การติด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3804S-ALM | 17.5 " | เคลือบผงสีเทา | 17.625 " | พื้นผิว | 17.5 " | - | RFQ
| |
3804S-BRZ | 17.5 " | ผงบรอนซ์เคลือบ | 17.625 " | พื้นผิว | 17.5 " | - | RFQ
| |
3804S-GLD | 17.5 " | เคลือบผงทอง | 17.625 " | พื้นผิว | 17.5 " | - | RFQ
| |
3804S-ซาน | 17.5 " | ผงสีเบจเคลือบ | 17.625 " | พื้นผิว | 17.5 " | - | RFQ
| |
3805S-ALM | 17.5 " | เคลือบผงสีเทา | 21.125 " | พื้นผิว | 17.5 " | - | RFQ
| |
3805S-BRZ | 17.5 " | ผงบรอนซ์เคลือบ | 21.125 " | พื้นผิว | 17.5 " | - | RFQ
| |
3805S-GLD | 17.5 " | เคลือบผงทอง | 21.125 " | พื้นผิว | 17.5 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.